試験管/チューブ/栓類 :「ガラス」の検索結果
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
TGK品番922-03-73-01
寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50
仕様ポリ栓付き
材質本体:硬質ガラス、栓:PE
容量(mL)1.0
目盛なし
1箱(100組)
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
二重栓で、シリコン栓部分の中心に9.5Φmmの穴が開いています。
栓の下部は5Φmm穴(厚さ10mm)になっており、スポイトやピペットが差込めます。
材質シリコン
高さ(mm)約15
仕様FG/FGS-47、FG/FGS-90用シリコン栓
TGK品番0000-43-01-23
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)30
目盛(mL)1.0
精度(mL)±0.25
摺合せ栓 共通:15/25
外径(Φmm)20
高さ(mm)200
色透明
全長(mm)212
1箱
¥24,750
税込¥27,225
3日以内出荷
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
優れた機能性により簡単に挿入でき、指を傷つけることはありません。
綿栓の素材として最適な青梅綿を特殊成型していますので、培養・育成の効果に優れています。
容量(mL)100
目盛(mL)1.0
精度(mL)±0.6
摺合せ栓 共通:24/25
外径(Φmm)30
高さ(mm)250
色茶褐色
1箱
¥49,995
税込¥54,995
13日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。
気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
耐用温度は-60~+200℃です。
材質シリコン
直口丸底型、2本目盛り入り。
水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。
採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス
目盛あり
仕様接続シリコン栓口
TGK品番0000-43-01-25
種別三角フラスコ500mL用
型式FVS-500
外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)
1個
¥69,400
税込¥76,340
3日以内出荷
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓
仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすい
色オレンジ
1
2
次へ
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。