絞り込み
ブランド
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
1,834件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌PSチューブ 1箱 100本入 アズワン滅菌PSチューブ 1箱 100本入アズワン
14,500税込15,950
1箱(20袋×25本)ほか
翌々日出荷
2ポジションキャップです。
材質(本体/キャップ)PS/PE目盛無し
滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ アズワン滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズアズワン
15,900税込17,490
1箱(20袋×25本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ツーポジションキャップです。2ポジションキャップです。
材質本体/PP、キャップ/PE目盛有り
試験管 リップ アズワン試験管 リップアズワン
1,600税込1,760
1袋(10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス形状リップ
P-試験管 NL NEG(日電理化硝子)P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)
12,980税込14,278
1箱(100本)
6日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス型式P-スピッチグラス10mL寸法(mm)外径/16.5、高さ/105、肉厚/1.2無色容量(mL)10底形状V底口形状ニューリップ(W/RIM規格)アズワン品番62-9971-36オートクレーブの可否
ニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズ アズワンニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズアズワン
3,590税込3,949
1袋(10個)
翌々日出荷
ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易です。乾燥滅菌できますので経済的です。着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。
材質ステンレスタイプ滅菌済※
ニューモルトン栓ツメ付 アズワンニューモルトン栓ツメ付アズワン
3,790税込4,169
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易で、固定が確実です。乾燥滅菌できますので経済的です。※直口用着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。
材質ステンレスタイプ滅菌済※
ガラス試験管 73500シリーズ KIMBLEガラス試験管 73500シリーズKIMBLE
16,900税込18,590
1箱(4箱×250本)
翌々日出荷
卓上や引出の中に置いて使いやすいトレイ付梱包です。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type 01 ClassB要件 準拠)
ねじ口びん細口(60mL)(10個) ナリカねじ口びん細口(60mL)(10個)ナリカ
849税込934
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)60タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)39×86.5
ねじ口びん広口(125mL)(10個) ナリカねじ口びん広口(125mL)(10個)ナリカ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)125タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)50×98.5
ねじ口びん細口(125mL)(10個) ナリカねじ口びん細口(125mL)(10個)ナリカ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)125タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)50.5×104
ねじ口びん細口(30mL)(10個) ナリカねじ口びん細口(30mL)(10個)ナリカ
769税込846
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)30タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)32.5×71.5
ねじ口試験管 Φ20x180mm 10本 ナリカねじ口試験管 Φ20x180mm 10本ナリカ
4,300税込4,730
1個(10本)
8日以内出荷
一時的に密封しておける試験管密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。ほうけい酸ガラス製、キャップ、パッキン(シリコン・両面PTFE張り)付。
材質ほうけい酸ガラス(試験管)寸法(mm)Φ20×180容量(mL)37色(キャップ)
ねじ口びん広口(60mL)(10個) ナリカねじ口びん広口(60mL)(10個)ナリカ
919税込1,011
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)60タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)38.8×85
ウレタン培養栓 さくらサイエンスウレタン培養栓さくらサイエンス
2,898税込3,188
1袋(100個)
9日以内出荷
120℃の蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富む為、口径が小さい容器にも対応できます。ウレタンの特性上、2~3週間から変色が始まりますが使用上差し支えありません。
材質ウレタン
試験管 ハイグレード アズワン試験管 ハイグレードアズワン
1個
欠品中
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボン試験管です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
試験管 ノーマルグレード アズワン試験管 ノーマルグレードアズワン
1個
欠品中
熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
スクリューキャップ付き試験管 佐藤化成スクリューキャップ付き試験管佐藤化成
29,980税込32,978
1ケース(10袋×100本)ほか
17日以内出荷
尿沈渣スピッツ用キャップ エラストマー 黄 1000個入 TYS-108Kシリーズ ユーケンサイエンス尿沈渣スピッツ用キャップ エラストマー 黄 1000個入 TYS-108Kシリーズユーケンサイエンス
4,998税込5,498
1袋(1000個)
10日以内出荷
仕様●規格:尿沈渣スピッツ用キャップ●材質:エラストマー●カラー:黄●包装:1000個/袋アズワン品番67-5251-09
サンプルカップ用キャップ 1000個入 ユーケンサイエンスサンプルカップ用キャップ 1000個入ユーケンサイエンス
4,898税込5,388
1袋(1000個)
10日以内出荷
純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
11.5mL用キャップセット TYS-107シリーズ ユーケンサイエンス11.5mL用キャップセット TYS-107シリーズユーケンサイエンス
14,980税込16,478
1セットほか
10日以内出荷
11.5mL用キャップ PE 100個×10袋入 TYS-108シリーズ ユーケンサイエンス11.5mL用キャップ PE 100個×10袋入 TYS-108シリーズユーケンサイエンス
4,998税込5,498
1袋(10袋×100個)
10日以内出荷
10.0mL用キャップ 100個×10袋入 TYS-113シリーズ ユーケンサイエンス10.0mL用キャップ 100個×10袋入 TYS-113シリーズユーケンサイエンス
4,998税込5,498
1袋(10袋×100個)
10日以内出荷
10.0mL/1ccキャップセット TYSシリーズ ユーケンサイエンス10.0mL/1ccキャップセット TYSシリーズユーケンサイエンス
14,980税込16,478
1セット
10日以内出荷
唾液検査容器 丸底ロングチューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンス唾液検査容器 丸底ロングチューブ TYSシリーズユーケンサイエンス
39,980税込43,978
1箱(40袋×25本)ほか
8日以内出荷
丸底ロングチューブ(スクリューキャップ付スピッツ)、スクリューキャップ付なので液体を入れて移送する事も可能です。
遠心チューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンス遠心チューブ TYSシリーズユーケンサイエンス
11,980税込13,178
1箱(5袋×100本)ほか
10日以内出荷
コストパフォーマンス抜群の遠心チューブです。、耐熱性に優れたポリプロピレン材料を本体に使用(キャップはポリエチレン製)、コニカルタイプは読み取りやすく白色印刷の容量目盛、コニカルタイプは本体に書き込みスペース入り
テストチューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンステストチューブ TYSシリーズユーケンサイエンス
6,298税込6,928
1箱(1000本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
純国産の高品質チューブです。、各種サイズ取り揃えております。
スクリューキャップ付スピッツ TYSシリーズ ユーケンサイエンススクリューキャップ付スピッツ TYSシリーズユーケンサイエンス
19,980税込21,978
1箱(50袋×10本)ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
スクリュータイプのキャップなので検体の保存や移送に適しています。、使い勝手の良い個別包装も用意しています。、標準キャップは白色ですが特殊色をご希望の際はご相談ください。、クリアレン材質を採用する事により衝撃に強く移送中に割れにくいです。、尿沈査にも対応する目盛付きなので移送後、他容器に入れ替えなしで一本で検査可能です。※一部適合しない装置もあります。、キャップを装着してラックに入れても隣のスピッツに干渉しません。
スクリューキャップチューブ 5.0mL TYS-50シリーズ ユーケンサイエンススクリューキャップチューブ 5.0mL TYS-50シリーズユーケンサイエンス
17,980税込19,778
1個(20袋×10本)ほか
10日以内出荷
スクリュータイプのキャップなので検体の保存や移送に適しています。、使い勝手の良い個別包装も用意しています。、標準キャップは白色ですが特殊色をご希望の際はご相談ください。、クリアレン材質を採用する事により衝撃に強く移送中に割れにくいです。、尿沈査にも対応する目盛付きなので移送後、他容器に入れ替えなしで一本で検査可能です。※一部適合しない装置もあります。、キャップを装着してラックに入れても隣のスピッツに干渉しません。
サンプリングチューブ YSTシリーズ ユーケンサイエンスサンプリングチューブ YSTシリーズユーケンサイエンス
1,998税込2,198
1袋(500本)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
遠心強度:14.000×G(生理食塩水)、フラットキャップ(書込み可能)
Loopamp 反応チューブD LMPシリーズ 栄研化学Loopamp 反応チューブD LMPシリーズ栄研化学
3,398税込3,738
1箱(96本)ほか
7日以内出荷
Loopamp 試薬キット専用の反応チューブです。、一度フタを閉めると再び開けにくい構造のため、コンタミネーションの発生防止に役立ちます。
先細試験管 10mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)先細試験管 10mLBIO-BIK(イナ・オプティカ)
13,980税込15,378
1箱(10袋×100本)
6日以内出荷
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
血球用試験管 4mL 未滅菌 100本×10袋入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)血球用試験管 4mL 未滅菌 100本×10袋入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
13,980税込15,378
1箱(10袋×100本)
6日以内出荷
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
丸底試験管 M 8mL 未滅菌 100本×10袋入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)丸底試験管 M 8mL 未滅菌 100本×10袋入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
13,980税込15,378
1箱(10袋×100本)
6日以内出荷
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
丸底試験管 10mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)丸底試験管 10mLBIO-BIK(イナ・オプティカ)
13,980税込15,378
1箱(10袋×100本)
6日以内出荷
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
ミニチューブ 4mL 未滅菌 100本×10袋入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)ミニチューブ 4mL 未滅菌 100本×10袋入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
13,980税込15,378
1箱(10袋×100本)
6日以内出荷
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
滅菌スクリュースピッツ 1本包装 1000本入 FIシリーズ 栄研化学滅菌スクリュースピッツ 1本包装 1000本入 FIシリーズ栄研化学
39,980税込43,978
1箱(1000袋×1本)
8日以内出荷
滅菌Fスピッツ 1000本入 FBシリーズ 栄研化学滅菌Fスピッツ 1000本入 FBシリーズ栄研化学
23,980税込26,378
1箱(50袋×20本)
8日以内出荷
スピッツ PS スクリュー 滅菌済 1000本入 FIシリーズ 栄研化学スピッツ PS スクリュー 滅菌済 1000本入 FIシリーズ栄研化学
25,980税込28,578
1箱(50袋×20本)
8日以内出荷
カルチャーチューブ 5mL チューブ単体 未滅菌 1000本入 ラブコンカルチャーチューブ 5mL チューブ単体 未滅菌 1000本入ラブコン
14,300税込15,730
1箱(1000本)
6日以内出荷
最大遠心力 ポリスチレン製:1,500RCF ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
仕様●材質:ポリスチレン●チューブ全長:75mm●チューブ内径:10mm●チューブ外径:12mm●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Freeアズワン品番67-5191-17
タブレットチューブ マルエム[理化学・容器]タブレットチューブマルエム[理化学・容器]
4,998税込5,498
1箱(300本)
7日以内出荷から8日以内出荷
粉末や錠剤の小分けに便利。
試験管/チューブ/栓類