絞り込み
上径(Φmm)
- 13(2)
- 14(1)
- 15(5)
- 16(1)
材質
- ゴム(2)
- シリコンゴム(3)
下径(Φmm)
- 11
- 9(21)
- 10(19)
- 12(18)
- 12.5(9)
- 13(9)
- 14(15)
- 15(19)
- 16(14)
- 18(13)
- 19(19)
- 20(19)
- 21(16)
- 23(20)
- 25(12)
- 27(10)
- 28(14)
- 32(15)
- 34(17)
- 37(18)
- 下径(Φmm)をもっと見る
高さ(mm)
- 15.5(2)
- 16(2)
- 18.5(1)
- 22(1)
色
- イエロー(1)
- グリーン(1)
- ピンク(1)
- ブルー(1)
- ホワイト(1)
- レッド(2)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(2)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- アズワン(2)
- アラム(1)
NEG(日電理化硝子)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・アラム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
商品豆知識

IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881袋(50個)当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
バイオシリコ
TGK(東京硝子器械)¥329税込¥3621個3日以内出荷から10日以内出荷高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
シリコセン T型 差込式
NEG(日電理化硝子)¥309税込¥3401個翌々日出荷から7日以内出荷シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。材質シリコン種類T型 差込み式