絞り込み
ブランド
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
1,834件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 ホワイト T345Wシリーズ Simportキャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 ホワイト T345WシリーズSimport
19,980税込21,978
1セット(4個×500枚)
7日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ホワイト●材質:P.Pアズワン品番65-3852-99
キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 バイオレット T345Vシリーズ Simportキャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 バイオレット T345VシリーズSimport
19,980税込21,978
1セット(4個×500枚)
93日以内出荷
マイクロチューブ重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様見やすい目盛、書き込みスペース付フタの開閉がしやすいアンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向けオートクレーブ可能DNase、RNase フリー滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:バイオレット●材質:P.Pアズワン品番65-3852-97
キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 レッド T345Rシリーズ Simportキャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 レッド T345RシリーズSimport
19,980税込21,978
1セット(4個×500枚)
93日以内出荷
マイクロチューブ重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様見やすい目盛、書き込みスペース付フタの開閉がしやすいアンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向けオートクレーブ可能DNase、RNase フリー滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:レッド●材質:P.Pアズワン品番65-3852-95
キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 ピンク T345Pシリーズ Simportキャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 ピンク T345PシリーズSimport
19,980税込21,978
1セット(4個×500枚)
93日以内出荷
DNase、RNase、Pyrogenフリー優れたシール性能で、安全で効果的な航空輸送が可能自立型キャップがついたチューブとキャップとチューブが分かれているものと2タイプからお選びいただけます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ピンク●材質:P.Pアズワン品番65-3852-93
キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 オレンジ T345Oシリーズ Simportキャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 オレンジ T345OシリーズSimport
19,980税込21,978
1セット(4個×500枚)
93日以内出荷
DNase、RNase、Pyrogenフリー優れたシール性能で、安全で効果的な航空輸送が可能自立型キャップがついたチューブとキャップとチューブが分かれているものと2タイプからお選びいただけます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:オレンジ●材質:P.Pアズワン品番65-3852-91
キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 ライラック T345Lシリーズ Simportキャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 ライラック T345LシリーズSimport
19,980税込21,978
1セット(4個×500枚)
93日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ライラック●材質:P.Pアズワン品番65-3852-89
キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 グレー T345GYシリーズ Simportキャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 グレー T345GYシリーズSimport
19,980税込21,978
1セット(4個×500枚)
93日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:グレー●材質:P.Pアズワン品番65-3852-87
キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 グリーン T345Gシリーズ Simportキャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 グリーン T345GシリーズSimport
19,980税込21,978
1セット(4個×500枚)
93日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:グリーン●材質:P.Pアズワン品番65-3852-85
キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 ブルー T345Bシリーズ Simportキャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 ブルー T345BシリーズSimport
19,980税込21,978
1セット(4個×500枚)
7日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ブルー●材質:P.Pアズワン品番65-3852-83
キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 アソート T345ASシリーズ Simportキャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 アソート T345ASシリーズSimport
19,980税込21,978
1セット(4個×500枚)
93日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:アソート(ブルー、ライラック、レッド、イエロー、ホワイト)●材質:P.Pアズワン品番65-3852-81
サンプルトラックチューブ8連 1.2ml用キャップ バルク P-8702-Cシリーズ ビーエム機器サンプルトラックチューブ8連 1.2ml用キャップ バルク P-8702-Cシリーズビーエム機器
48,980税込53,878
1セット(10個×1000本)
4日以内出荷
BIOTUBETM グリッドプレートDNase, RNase, DNA, pyrogen free1.2mlチューブ用標準的な96ウェルデザインシングルチューブおよび8連、12連チューブ用読み取りやすいIDナンバーや文字4本の脚が付いていて、冷蔵、冷凍、ウォーターバスに使用可能※BIOTUBETM保存ボックスやチューブは付属されていません。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.Eアズワン品番65-3837-94
シリコン極小栓 松吉医科器械シリコン極小栓松吉医科器械
449税込494
1袋
7日以内出荷
医療従事者用のシリコン極小栓です。
シリコン特大栓 松吉医科器械シリコン特大栓松吉医科器械
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
医療従事者用のシリコン特大栓です。
ゴム栓(天然ゴム・黒) 松吉医科器械ゴム栓(天然ゴム・黒)松吉医科器械
71税込78
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
医療従事者用の天然ゴム製ゴム栓です。
フッ素ゴム栓 松吉医科器械フッ素ゴム栓松吉医科器械
459税込505
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓。
16・17Φ用キャップ(PE製) サンプラテック16・17Φ用キャップ(PE製)サンプラテック
3,398税込3,738
1組(500個)
3日以内出荷
材質PE
12Φ用キャップ(PE製) サンプラテック12Φ用キャップ(PE製)サンプラテック
5,498税込6,048
1組(1000個)
3日以内出荷
材質PE
エコノプラスチック試験管 サンプラテックエコノプラスチック試験管サンプラテック
4,798税込5,278
1組(250本)
翌々日出荷
材質PP
PTFE栓 フロンケミカルPTFE栓フロンケミカル
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)
3,998税込4,398
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス口形状直口(W/O RIM規格)
P-試験管 NL NEG(日電理化硝子)P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)
9,298税込10,228
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状(底型)丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
ディスポチューブ 丸底 NEG(日電理化硝子)ディスポチューブ 丸底NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(4箱×250本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
材質強化硬質ガラス底形状丸底口形状直口
TPX(R) 15mLチューブ クリアタイプ ステムTPX(R) 15mLチューブ クリアタイプステム
24,980税込27,478
1箱(100袋×1本)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
有機溶媒に使用可能で透明な材質です。 耐薬品性については、使用条件により異なります。
材質本体/TPX(ポリメチルペンテン)、キャップ/HDPE容量(mL)15構造(キャップ)ダブルシールキャップ構造目盛先端部分のみ0.1ml刻みの目盛り付き(成形目盛)寸法(Φ×mm)23×118.9許容遠心力(G)2500
試験管・PS製 250本入 T400シリーズ Simport試験管・PS製 250本入 T400シリーズSimport
3,598税込3,958
1箱(250本)
当日出荷から10日以内出荷
材質PS長さ(mm)100
ねじ口試験管 PBTキャップ付 50本入 SCHOTT/DURANねじ口試験管 PBTキャップ付 50本入SCHOTT/DURAN
36,980税込40,678
1箱(50本)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れたPBTキャップ付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、パッキン/PTFEコートシリコン
ガラス試験管 73500シリーズ DWK Life Sciencesガラス試験管 73500シリーズDWK Life Sciences
22,980税込25,278
1セット(10箱×100本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
シリコン栓 Φ22穴あき SIBATA(柴田科学)シリコン栓 Φ22穴あきSIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。
用途LD-5R/MP-W5EP型用適合本体LD-5R/MP-W5EP型用材質シリコン高さ(mm)35質量(g)30アズワン品番64-8272-71
PPチューブ レオナPPチューブレオナ
3,398税込3,738
1袋(250本)
5日以内出荷
未滅菌
容量(mL)12材質PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)17×102(蓋除く)
NMR試料管5Φ用 栓 10入 旭製作所NMR試料管5Φ用 栓 10入旭製作所
2,398税込2,638
1袋
3日以内出荷から10日以内出荷
分子量が比較的少ない試料の構造解析を行う場合、数mg精製するだけでよくなり、NMR試料管も低濃度、少量サンプルで構造解析ができるようにしました。
P-試験管 TGK(東京硝子器械)P-試験管TGK(東京硝子器械)
4,198税込4,618
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
試験管 B型アダプタ Y-TB-12 EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管 B型アダプタ Y-TB-12EYELA(アイラ/東京理化器械)
9,398税込10,338
1個
11日以内出荷
アズワン品番64-4060-32
試験管 A型アダプタ Y-TA-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管 A型アダプタ Y-TA-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
アズワン品番64-4060-68
試験管 100本 TBシリーズ 栄研化学試験管 100本 TBシリーズ栄研化学
5,298税込5,828
1箱(100本)
5日以内出荷
硬質ガラス試験管
材質硬質ガラス
テストチューブ 1000本入 4004シリーズ レオナテストチューブ 1000本入 4004シリーズレオナ
8,098税込8,908
1ケース(4箱×250本)
4日以内出荷
ディスポ感覚で使用できる標準的なテストチューブです。
材質ホウケイ酸ガラスガラス厚(mm)0.8~1.0
5mL 丸底テストチューブ スタックパック 1,000本 ザルスタット5mL 丸底テストチューブ スタックパック 1,000本ザルスタット
16,980税込18,678
1箱(1000本)
8日以内出荷
試験管タイプの丸底チューブ
材質PP容量(mL)5寸法(Φ×mm)12×75アズワン品番63-8454-63
18mmスクリュー試験管 100本 栄研化学18mmスクリュー試験管 100本栄研化学
8,798税込9,678
1箱(100本)
5日以内出荷
硬質ガラス試験管
材質硬質ガラス容量(mL)25寸法(Φ×mm)18×160アズワン品番64-2193-02
PFA試験管 東京マテリアルスPFA試験管東京マテリアルス
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
耐薬品性に優れ、半透明で液体も見やすいです。
材質PFA
ガラス試験管 73500シリーズ KIMBLEガラス試験管 73500シリーズKIMBLE
17,980税込19,778
1箱(500本)ほか
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
耐圧チューブ プランジャーバルブ・サーモウェル付 8648シリーズ エース(ACE GLASS)耐圧チューブ プランジャーバルブ・サーモウェル付 8648シリーズエース(ACE GLASS)
27,980税込30,778
1個
17日以内出荷から63日以内出荷
プランジャーバルブにより、内部を開閉することができます。熱電対を挿入できるサーモウェル付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、プラグ/PTFE、Oリング/FETFE径(Φmm)(サーモウェル)3.2
エーススレッドコネクター エース(ACE GLASS)エーススレッドコネクターエース(ACE GLASS)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から43日以内出荷
材質硼珪酸ガラス(パイレックス(R))
試験管/チューブ/栓類