20ページ目: 試験管/チューブ/栓類
商品豆知識
液漏れの不安を解消し、検体の移送に強みを発揮します。キャップの回転数を少なく設計してありますので、開閉が素早くできます。尿沈渣に対応する目盛付。移送後に検体を入替えることなくそのまま検査に使用可能(一部装置によっては対応できない場合もあります)。
容量(mL)10
寸法(mm)Φ16×103
滅菌未滅菌
1セット(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
1セット(500個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1セット(1000個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
色茶
1目盛(mL)1
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
容量(mL)100 ロング
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内径(Φmm)28.4
1目盛(mL)10
精度(%)2以内
キャップ28
外径×長さL(Φ×mm)32×230
パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)50
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:特殊フェノール樹脂
内径(Φmm)25.6
1目盛(mL)5
精度(%)2以内
キャップ24
外径×長さL(Φ×mm)29.2×160
パッキンSBR/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
外形上はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿管用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
PTFE製フタ部の上部と下部の2ヶ所にシールがついた、密閉性が高いチューブです。
材質チューブ/硼珪酸ガラス、フタ/PTFE、シール/バイトン(R)(フッ素ゴム)
口内径(Φmm)約17
口外径(Φmm)約27
1パック(10個)
¥3,128
税込¥3,441
当日出荷
1パック(10個)
¥1,089
税込¥1,198
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。ブロックダイジェスチョン用にデザインされたPFA製チューブです。側壁が薄肉のため熱伝導性に優れています。上面凹状捻蓋にはNomex(R)製タブを挿入可能です。(タブ別売)
使用温度範囲:-200℃~+260℃。ブロックダイジェスチョン用にデザインされたPFA製チューブです。側壁が薄肉のため熱伝導性に優れています。
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。上面凹状捻蓋にはNomex(R)製タブを挿入可能です。(タブ別売)
種別内底U型 上面凹状蓋
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。
仕様対応ポート:外径5/8"チューブ接続用ポート
形状刻み付フェルールキャップナット
アズワン品番61-8492-83
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。