絞り込み
ブランド
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
1,834件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルー アズワンセラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルーアズワン
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
用途1000mL用フラスコ種別1000mL用フラスコアズワン品番4-826-11
セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルー アズワンセラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルーアズワン
11,980税込13,178
1袋(10個)
10日以内出荷
用途200・300mL用フラスコ種別200・300mL用フラスコアズワン品番4-826-10
セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルー アズワンセラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルーアズワン
6,960税込7,656
1袋(10個)
7日以内出荷から8日以内出荷
用途100mL用フラスコ種別100mL用フラスコ
セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルー アズワンセラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルーアズワン
6,210税込6,831
1袋(10個)
7日以内出荷
用途50mL用フラスコ種別50mL用フラスコアズワン品番4-826-07
セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルー アズワンセラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルーアズワン
4,200税込4,620
1袋(10個)
7日以内出荷
用途大試験管用(内径18~20mm)種別大試験管用(内径18~20mm)
ネジ口試験管 STSシリーズ アズワンネジ口試験管 STSシリーズアズワン
36,036税込39,640
1箱(250本)
当日出荷
容量(mL)10アズワン品番4-565-03
PPネジ口チューブ アズワンPPネジ口チューブアズワン
29,304税込32,234
1箱(1000本)
当日出荷
容量(mL)10アズワン品番3-9955-01
滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ アズワン滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズアズワン
24,400税込26,840
1箱(500個)
当日出荷
用途γ線滅菌済(個包装)容量(mL)15種別15mLアズワン品番3-513-02
テストチューブ 直口タイプ アズワンテストチューブ 直口タイプアズワン
10,700税込11,770
1ケース(6箱×100本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途直口
セラミック培養栓 セラミックルーク栓 グリーン アズワンセラミック培養栓 セラミックルーク栓 グリーンアズワン
3,390税込3,729
1袋(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
用途中試験管用種別中試験管用
セラミック培養栓 セラミックルーク栓 グリーン アズワンセラミック培養栓 セラミックルーク栓 グリーンアズワン
2,920税込3,212
1袋(10個)
7日以内出荷
用途小試験管用種別小試験管用
セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ホワイト アズワンセラミック培養栓 セラミックルーク栓 ホワイトアズワン
3,390税込3,729
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途中試験管用種別中試験管用
セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ホワイト アズワンセラミック培養栓 セラミックルーク栓 ホワイトアズワン
2,920税込3,212
1袋(10個)
7日以内出荷
用途小試験管用種別小試験管用
セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルー アズワンセラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルーアズワン
3,390税込3,729
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途中試験管用種別中試験管用
セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルー アズワンセラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルーアズワン
2,920税込3,212
1袋(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
用途小試験管用種別小試験管用
ディスポ丸底チューブ 直口 VWRディスポ丸底チューブ 直口VWR
8,298税込9,128
1ケース(4箱×250本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
細胞培養や生化学試験に適しています。
用途直口
PC培養試験管 オートクレーブ対応 TriForestPC培養試験管 オートクレーブ対応TriForest
33,980税込37,378
1箱(150本)
12日以内出荷
試験管本体は割れにくく、透明度の高いポリカーボネート製です。ポリプロピレン製のキャップは漏れを防ぎます。オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途オートクレーブ可
試験管(直口) NEG(日電理化硝子)試験管(直口)NEG(日電理化硝子)
3,898税込4,288
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
材質硬質ガラス
PTFE栓 ケニスPTFE栓ケニス
999税込1,099
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
試験管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
4,598税込5,058
1組(50本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
シリコン栓 ナリカシリコン栓ナリカ
270税込297
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質シリコン
GL14 穴開赤キャップ TGK(東京硝子器械)GL14 穴開赤キャップTGK(東京硝子器械)
649税込714
1個
3日以内出荷
TGK品番0981-17-50-01規格GL14
密閉缶用フッ素ゴムパッキン TGK(東京硝子器械)密閉缶用フッ素ゴムパッキンTGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1個
6日以内出荷
共栓透明摺 試験管目盛無 TGK(東京硝子器械)共栓透明摺 試験管目盛無TGK(東京硝子器械)
43,362税込47,698
1箱(10本)
13日以内出荷
減圧容器 FVS-500 シリコン栓口 TGK(東京硝子器械)減圧容器 FVS-500 シリコン栓口TGK(東京硝子器械)
69,400税込76,340
1個
3日以内出荷
仕様接続シリコン栓口TGK品番0000-43-01-25種別三角フラスコ500mL用型式FVS-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)
ゴム栓 液状用ETFEライナー NEG(日電理化硝子)ゴム栓 液状用ETFEライナーNEG(日電理化硝子)
7,598税込8,358
1袋(100個)
3日以内出荷
材質フッ素ETFEライナーゴム適合バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用
ゴム栓 特大 凍結乾燥用 NEG(日電理化硝子)ゴム栓 特大 凍結乾燥用NEG(日電理化硝子)
4,998税込5,498
1袋(25個)
3日以内出荷
材質ブチルゴム適合SVF-50,100用:バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用TGK品番717-04-12-17サイズ特大適合バイアル瓶SVG・SVF-50・100
ねじ口試験管 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管NEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱(30本)
10日以内出荷
容量(mL)40付属品KC-4T付TGK品番717-03-30-79型式ST-20
ねじ口試験管 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管NEG(日電理化硝子)
18,980税込20,878
1箱(30本)
10日以内出荷
容量(mL)50TGK品番717-03-30-78材質フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き型式ST-25KC-5T付厚さ(mm)1.5直径(Φmm)19.2キャップパッキングKC-5T適合キャップ黒色キャップ用パッキング寸法(外径×高さ)(mm)25×200
ねじ口試験管黒キャップ NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管黒キャップNEG(日電理化硝子)
1,898税込2,088
1袋(30個)
3日以内出荷
TGK品番717-03-30-19型式KC-4
PTFE試験管 フロン工業PTFE試験管フロン工業
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
PFA試験管 フロン工業PFA試験管フロン工業
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
2Dチューブスクリューキャップ サーモ(Thermo Fisher)2Dチューブスクリューキャップサーモ(Thermo Fisher)
50,980税込56,078
1箱(48本×10袋)ほか
5日以内出荷から48日以内出荷
キャップと一体成型のガスケットにより高い気密性を実現してます。チューブ底面に2次元コードを備えた保存チューブでID番号によるサンプル管理が可能です。SBSフォーマットに準拠したラックは、積み重ねによる省スペース化、オートメーション化が容易です。
ディスポーサブルネジ付試験管 コーニングディスポーサブルネジ付試験管コーニング
31,980税込35,178
1箱(500本)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
種別スポット無し
Fine共通共栓試験管 目盛無 TGK(東京硝子器械)Fine共通共栓試験管 目盛無TGK(東京硝子器械)
19,800税込21,780
1箱(10本)
10日以内出荷から13日以内出荷
セラミック培養栓 太陽興業セラミック培養栓太陽興業
249税込274
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP! 従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。 通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に! 現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。 色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。 セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。
カラーシリコセン アラムカラーシリコセンアラム
369税込406
1個
5日以内出荷
差込み式シリコセンR のカラータイプ(緑)です。 細菌等の培養に最適です。
緑色寸法L2(mm)30
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。
材質シリコン、PTFEパウダー使用温度範囲(℃)-95~270
ディスポーザブル試験管 Thermo Fisher Scientificディスポーザブル試験管Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1組(250本×4箱)
4日以内出荷
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。
容量(mL)15材質硼珪酸ガラス全長(mm)100胴径(Φmm)16
コニカルチューブ マルエム[理化学・容器]コニカルチューブマルエム[理化学・容器]
5,398税込5,938
1ケース(150本)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
試験管/チューブ/栓類