絞り込み
ブランド
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
1,834件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セントチューブペンタイプST-2 マルエム[理化学・容器]セントチューブペンタイプST-2マルエム[理化学・容器]
21,980税込24,178
1ケース(400本)
7日以内出荷
容量(mL)1.5材質本体(硼珪酸ガラス)+ポリ栓タイプペンタイプA×B(mm)10×40アズワン品番61-0148-29
セントチューブペンタイプST-1 マルエム[理化学・容器]セントチューブペンタイプST-1マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
24,980税込27,478
1ケース(500本)
翌々日出荷
容量(mL)0.5材質本体(硼珪酸ガラス)+ポリ栓タイプペンタイプA×B(mm)8×35アズワン品番61-0148-28
ねじ口PPチューブ マルエム[理化学・容器]ねじ口PPチューブマルエム[理化学・容器]
5,698税込6,268
1ケース(100本)ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
TPXチューブ マルエム[理化学・容器]TPXチューブマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
8,698税込9,568
1ケース(150本)ほか
13日以内出荷から24日以内出荷
種別本体のみ材質TPX
PPチューブ マルエム[理化学・容器]PPチューブマルエム[理化学・容器]
4,498税込4,948
1ケース(150本)ほか
翌々日出荷から24日以内出荷
仕様本体のみ材質PP
PETチューブ マルエム[理化学・容器]PETチューブマルエム[理化学・容器]
14,980税込16,478
1ケース(500本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
材質PET
スペリアチューブ マルエム[理化学・容器]スペリアチューブマルエム[理化学・容器]
57,980税込63,778
1ケース(2000本)ほか
7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス口形状直口
目盛付試験管(本体のみ) マルエム[理化学・容器]目盛付試験管(本体のみ)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
8,998税込9,898
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
材質硼珪酸ガラス商品タイプ本体のみ
ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]ねじ口試験管マルエム[理化学・容器]
32,980税込36,278
1ケース(100本)
7日以内出荷
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
ガラス製ディスポーザブル培養試験管(U底) 1000本入り KIMBLEガラス製ディスポーザブル培養試験管(U底) 1000本入りKIMBLE
20,980税込23,078
1箱(250本×4箱)
翌々日出荷
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に強いホウケイ酸ガラス製(KIMAX-51)です。 口部分は焼いており、滑らかになっています。 丸底になっています。
材質ホウケイ酸ガラス
ディスポネジ付試験管 PYREX(パイレックス)ディスポネジ付試験管PYREX(パイレックス)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から24日以内出荷
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
スクリュー試験管 栄研化学スクリュー試験管栄研化学
24,100税込26,510
1個
7日以内出荷
容量(mL)7アズワン品番1-1064-01
試験管 PYREX(パイレックス)試験管PYREX(パイレックス)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から93日以内出荷
ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]ホールネジ口試験管マルエム[理化学・容器]
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
ポリカチューブ アズワンポリカチューブアズワン
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷から43日以内出荷
サンプラ(R) PFA目盛付試験管 キャップ付 サンプラテックサンプラ(R) PFA目盛付試験管 キャップ付サンプラテック
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性と耐熱性に優れますPFAは純粋性が高く、微量金属イオンによる汚染の心配がないため、微量分析の場で活躍しています。回線を入れているので評量しやすいです。専用のフッ素樹脂PTFE製のキャップが付属しています。
内径×外径(Φmm)20×22
CS綿栓 澤田棉行CS綿栓澤田棉行
38,214税込42,035
1ケース(1000個)ほか
当日出荷から17日以内出荷
TPXチューブ(ポリ栓付) マルエム[理化学・容器]TPXチューブ(ポリ栓付)マルエム[理化学・容器]
18,980税込20,878
1箱(200本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
液切れが良く、肉厚で耐久性に優れています。
材質(本体)TPX(ポリメチルペンテン樹脂)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
ディスポチューブ マルエム[理化学・容器]ディスポチューブマルエム[理化学・容器]
39,980税込43,978
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
テストチューブ用栓 PE製 Kartell(カルテル)テストチューブ用栓 PE製Kartell(カルテル)
3,500税込3,850
1個(1000個)
3日以内出荷
用途88310専用栓品番88318寸法(Φ×mm)11ΦTGK品番198-03-05-11
ポリエチレン栓 Kartell(カルテル)ポリエチレン栓Kartell(カルテル)
299税込329
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
どんな仕上げの表面でも、きっちりと栓をすることができます。
PTFE栓 TGK(東京硝子器械)PTFE栓TGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1個
8日以内出荷
試験管目安目盛付 NEG(日電理化硝子)試験管目安目盛付NEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1ケース(50本)
4日以内出荷
最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。
肉厚(mm)0.9
共通共栓試験管目盛付 TGK(東京硝子器械)共通共栓試験管目盛付TGK(東京硝子器械)
23,958税込26,354
1個
3日以内出荷
共通共栓試験管 目盛付 NEG(日電理化硝子)共通共栓試験管 目盛付NEG(日電理化硝子)
33,980税込37,378
1セット(10本)
4日以内出荷から7日以内出荷
バイオシリコ TGK(東京硝子器械)バイオシリコTGK(東京硝子器械)
241税込265
1個
3日以内出荷
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
ねじ口試験管 白キャップのみ NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 白キャップのみNEG(日電理化硝子)
3,498税込3,848
1ケース(50個)
4日以内出荷
材質メラミン樹脂
ステリストッパー Merck(メルクミリポア)ステリストッパーMerck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1ケース(500個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
※適応容器の内径をよくご確認ください。
仕様素材はセルロース。綿栓と同様に使用できます。
カルチャーチューブ NEG(日電理化硝子)カルチャーチューブNEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1セット(1000本)
3日以内出荷
ネグチューブからシュリンク包装を省くことにより、より手軽に使用できるようにした、リーズナブルな清浄試験管です。
アルミセン NEG(日電理化硝子)アルミセンNEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
内面側壁天井についているストッパーが、適度の通気を保ちます。
穴あき栓 No.40 穴大 6Φ 1袋 100個入 マルエム[理化学・容器]穴あき栓 No.40 穴大 6Φ 1袋 100個入マルエム[理化学・容器]
899税込989
1袋(100個)
6日以内出荷
マルエム製容器の専用穴あき栓です。
材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)Φ16.4×10.4アズワン品番69-8921-55
強化硬質 サンプルチューブR R-6M(平底) NEG(日電理化硝子)強化硬質 サンプルチューブR R-6M(平底)NEG(日電理化硝子)
4,898税込5,388
1箱(100本)
5日以内出荷
オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)です。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ。各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心器、フラクションコレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
型式R-6M(平底)等級ガラス器具:ほうけい酸ガラス-2。肉厚(mm)0.6外径×全長(mm)6×40口形状直口入数100
穴付きシリコンゴム栓 アズワン穴付きシリコンゴム栓アズワン
1,298税込1,428
1個
17日以内出荷
貫通穴加工済。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)19使用温度範囲(℃)-70~200規格8号穴数1サイズ(mm)上径28×下径23×高さ29アズワン品番63-4114-55入数1個
吸収管 IWAKI(AGCテクノグラス)吸収管IWAKI(AGCテクノグラス)
27,980税込30,778
1箱(1個)
12日以内出荷
打ち抜きコルク栓 三商打ち抜きコルク栓三商
1,098税込1,208
1袋(10個)
5日以内出荷
上径×下径×高さ(mm)21×18×21
ディスポチューブ NEG(日電理化硝子)ディスポチューブNEG(日電理化硝子)
3,198税込3,518
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質なディスポチューブです。内箱シュリンクパッケージ包装。
用途血液交差適合試験、血液判定試験、クームス試験、細菌培養など底形状丸底口形状直口
ラボランシリコン栓 滅菌済 1袋 10+1個入 アズワンラボランシリコン栓 滅菌済 1袋 10+1個入アズワン
679税込747
1袋(11個)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質シリコンタイプ滅菌済※
滅菌丸底スピッツ 1本包装 白キャップ 1000本入 栄研化学滅菌丸底スピッツ 1本包装 白キャップ 1000本入栄研化学
39,980税込43,978
1箱(1000袋×1本)
8日以内出荷
仕様●キャップ:白●1本包装●容量:10mL●サイズ:Φ17×99mm●目盛付き●γ線滅菌済●本体材質:PS(ポリスチレン)●フタ材質:PE(ポリエチレン)アズワン品番67-3017-83
Fスピッツ フタなし 1000本入 栄研化学Fスピッツ フタなし 1000本入栄研化学
21,980税込24,178
1箱(10袋×100本)
8日以内出荷
仕様●フタなし●材質:本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)●γ線滅菌済●タイプ:F●サイズ:Φ17×102mm●容量:10mL●入数:1箱(100本/袋×10袋入)アズワン品番67-3017-77
遠心管 平底 13ml 17.1x100mm 91019シリーズ TPP遠心管 平底 13ml 17.1x100mm 91019シリーズTPP
74,980税込82,478
1個(800本)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-13
試験管/チューブ/栓類