絞り込み
ブランド
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
1,834件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15・20mL用キャップ(PTFE製) フロンケミカル15・20mL用キャップ(PTFE製)フロンケミカル
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
穴あきシリコン栓(1穴) ナリカ穴あきシリコン栓(1穴)ナリカ
1,650税込1,815
1セット(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
材質シリコン穴径(Φmm)1穴タイプ:6
テストチューブ TGK(東京硝子器械)テストチューブTGK(東京硝子器械)
7,790税込8,569
1箱(1000本)
10日以内出荷
厚さ(mm)0.8~1.0材質ほうけい酸ガラス
フランジ型ストッパーΦ12 100入 TGK(東京硝子器械)フランジ型ストッパーΦ12 100入TGK(東京硝子器械)
549税込604
1箱
10日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
PPテストチューブ TGK(東京硝子器械)PPテストチューブTGK(東京硝子器械)
1,070税込1,177
1箱(100本)ほか
10日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
PTFE 試験管 フロン工業PTFE 試験管フロン工業
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
PTFE試験管は、切削加工品で乳白色になります。 他に表以外の寸法も製作できます。
シリコセン T型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン T型 差込式NEG(日電理化硝子)
239税込263
1個
3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式材質シリコン
フッ素PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)フッ素PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)
3,998税込4,398
1袋(25個)ほか
3日以内出荷
種類パッキング(バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用)材質フッ素PTFE/シリコン
フッ素PTFE/シリコーンパッキン 大 25入 NEG(日電理化硝子)フッ素PTFE/シリコーンパッキン 大 25入NEG(日電理化硝子)
6,998税込7,698
1袋
3日以内出荷
種類パッキング(バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用)サイズ材質フッ素PTFE/シリコン適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
液状用ETFEライナーゴム栓 特大 F1-5 25入 NEG(日電理化硝子)液状用ETFEライナーゴム栓 特大 F1-5 25入NEG(日電理化硝子)
8,598税込9,458
1袋
3日以内出荷
種類液状用サイズ特大F1-5材質フッ素ETFEライナー適合バイアル瓶SVG-50・100、SVF-50・100
液状用シリコーンゴム栓 大 25入 NEG(日電理化硝子)液状用シリコーンゴム栓 大 25入NEG(日電理化硝子)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
SVG-10、-12、-15、-20、-30、-50、-100はフッ素ETFEもあります。
種類液状用サイズ材質シリコン適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 大 25入 NEG(日電理化硝子)液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 大 25入NEG(日電理化硝子)
3,898税込4,288
1袋
3日以内出荷
種類液状用サイズ材質フッ素ETFEライナー適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
凍結乾燥用ブチルゴム栓 Aタイプ NEG(日電理化硝子)凍結乾燥用ブチルゴム栓 AタイプNEG(日電理化硝子)
1,398税込1,538
1袋(25個)ほか
3日以内出荷
種類凍結乾燥用
共通共栓試験管 丸底 目盛付 10入 NEG(日電理化硝子)共通共栓試験管 丸底 目盛付 10入NEG(日電理化硝子)
32,980税込36,278
1箱
3日以内出荷
種類目盛付き底形状丸底1目盛(mL)1.0
バイオシリコ N型 差込み式 NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N型 差込み式NEG(日電理化硝子)
219税込241
1個
3日以内出荷
高通気性・耐久性・操作性にすぐれたシリコセンです。
オレンジ材質シリコン
シリコセン C型 かぶせ式 NEG(日電理化硝子)シリコセン C型 かぶせ式NEG(日電理化硝子)
239税込263
1個
3日以内出荷
種類C型 かぶせ式高さ(mm)28材質シリコン
シリコセン S型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン S型 差込式NEG(日電理化硝子)
399税込439
1個
3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式材質シリコン
シリコセン L型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン L型 差込式NEG(日電理化硝子)
259税込285
1個
3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式材質シリコン
かぶせ式ゴム栓 赤 100入 NEG(日電理化硝子)かぶせ式ゴム栓 赤 100入NEG(日電理化硝子)
3,198税込3,518
1袋
3日以内出荷
天然ゴム製。 柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適合試験管サイズ(外径mm)が表示されています。
ポリ栓 Bタイプ NEG(日電理化硝子)ポリ栓 BタイプNEG(日電理化硝子)
2,298税込2,528
1袋(50個)ほか
3日以内出荷
種類サンプルびん用 栓差込み式
ポリ栓 Aタイプ NEG(日電理化硝子)ポリ栓 AタイプNEG(日電理化硝子)
1,598税込1,758
1袋(25個)ほか
3日以内出荷
種類サンプルびん用 栓差込み式
フッ素PTFEシリコンパッキン SV-50M用 50入 NEG(日電理化硝子)フッ素PTFEシリコンパッキン SV-50M用 50入NEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1袋
3日以内出荷
適合管びんSV-50M材質フッ素PTFE/シリコン
フッ素PTFEシリコンパッキン NEG(日電理化硝子)フッ素PTFEシリコンパッキンNEG(日電理化硝子)
9,298税込10,228
1袋(20枚)ほか
3日以内出荷
材質フッ素PTFE/シリコン
フッ素PTFEシリコーンパッキン NEG(日電理化硝子)フッ素PTFEシリコーンパッキンNEG(日電理化硝子)
7,998税込8,798
1袋(50個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
材質フッ素PTFE/シリコン
ねじ口試験管用フェノール黒CAP KC-2 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管用フェノール黒CAP KC-2NEG(日電理化硝子)
4,898税込5,388
1袋(50個)
3日以内出荷
種類黒キャップ材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)190適合本体ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
ねじ口試験管用メラミン白CAP C-2 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管用メラミン白CAP C-2NEG(日電理化硝子)
3,498税込3,848
1袋(50個)
3日以内出荷
種類白キャップ材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)121適合本体ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
ディスポチューブ NEG(日電理化硝子)ディスポチューブNEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(1000個)
3日以内出荷
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管 外箱のみのバラ詰め仕様です。
口形状直口材質強化硬質ガラス
綿栓 1000個入 TGK(東京硝子器械)綿栓 1000個入TGK(東京硝子器械)
38,500税込42,350
1箱
5日以内出荷から10日以内出荷
優れた機能性により簡単に挿入でき、指を傷つけることはありません。 綿栓の素材として最適な青梅綿を特殊成型していますので、培養・育成の効果に優れています。
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
189税込208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリコン主体フッ素樹脂結合
耐熱温度(℃)-95~+270
コルク栓 5個入 武井コルク製作所コルク栓 5個入武井コルク製作所
1,998税込2,198
1袋
3日以内出荷
材質コルク
検体専用管 エスピッツISO7 1000本入 積水メディカル(SEKISUI)検体専用管 エスピッツISO7 1000本入積水メディカル(SEKISUI)
27,980税込30,778
1箱
5日以内出荷
素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。 プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。 高精度・高強度により検査の自動化に対応します。 ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。 -20℃の凍結保存しても破損しません。
種類本体容量(mL)7材質ポリエチレンテレフタレート(PET)長さ(mm)100.0内径(Φmm)10.7外径(Φmm)13.3
検体専用管 エスピッツSYS6 1000本入 積水メディカル(SEKISUI)検体専用管 エスピッツSYS6 1000本入積水メディカル(SEKISUI)
27,980税込30,778
1箱
5日以内出荷
素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。 プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。 高精度・高強度により検査の自動化に対応します。 ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。 -20℃の凍結保存しても破損しません。
種類本体容量(mL)6材質ポリエチレンテレフタレート(PET)長さ(mm)75.2内径(Φmm)13.4外径(Φmm)15.8
エスピッツISO7用キャップ1000個入 積水メディカル(SEKISUI)エスピッツISO7用キャップ1000個入積水メディカル(SEKISUI)
5,498税込6,048
1袋
3日以内出荷
種類キャップ材質ポリエチレン(PE)
エスピッツSYS6用キャップ1000個入 積水メディカル(SEKISUI)エスピッツSYS6用キャップ1000個入積水メディカル(SEKISUI)
5,498税込6,048
1袋
10日以内出荷
種類キャップオレンジ材質ポリエチレン(PE)
16/17Φ用キャップ 500個入 サンプラテック16/17Φ用キャップ 500個入サンプラテック
3,198税込3,518
1箱
7日以内出荷
呼称17Φキャップ容量(mL)16Φ、17Φ用材質ポリエチレン(PE)
12Φ用キャップ 1000個入 サンプラテック12Φ用キャップ 1000個入サンプラテック
4,998税込5,498
1箱
7日以内出荷
呼称12Φキャップ容量(mL)12Φ用材質ポリエチレン(PE)
エコノプラスチック試験管 サンプラテックエコノプラスチック試験管サンプラテック
3,998税込4,398
1箱(500個)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
ディスポタイプのプラスチック試験管で、コストメリットのある商品です。 商品は入数単位でディスペンサーボックスに入っています。 リム付きで、オプションのキャップと適合します。
材質ポリプロピレン(PP)
PTFE栓 TGK(東京硝子器械)PTFE栓TGK(東京硝子器械)
1,580税込1,738
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質PTFE
テストチューブ Kartell(カルテル)テストチューブKartell(カルテル)
7,698税込8,468
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
素早く完全に密封できます。 キャップの形状により、内部表面に落ちる液体の滴による汚染を防ぐことができます。 遠心分離可。
容量(mL)15材質ポリプロピレン、ポリエチレン(キャップ)仕様RCF:4000ナチュラル寸法(Φ×mm)16×100
テストチューブ用栓 PE製 88321 赤 1000入 Kartell(カルテル)テストチューブ用栓 PE製 88321 赤 1000入Kartell(カルテル)
4,898税込5,388
1袋
3日以内出荷
外径×高さH(Φmm×mm)Φ16適合88320蓋/赤材質ポリエチレン(PE)
試験管/チューブ/栓類