絞り込み
ブランド
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
1,834件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルク栓(10個組) ケニスコルク栓(10個組)ケニス(2件のレビュー)
779税込857
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
加熱用試験管 ケニス加熱用試験管ケニス
3,198税込3,518
1組(6本)
当日出荷
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]目盛付試験管(ねじ口)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
ニューモルトン栓ツメ無 アズワンニューモルトン栓ツメ無アズワン
238税込262
1個
当日出荷
ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易です。乾燥滅菌できますので経済的です。
用途直口用
ねじ口試験管 丸底・透明 99000シリーズ アズワンねじ口試験管 丸底・透明 99000シリーズアズワン
525税込578
1本
当日出荷
開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ライナー/PTFE
バイトン(R)栓 アズワンバイトン(R)栓アズワン
743税込817
1個
当日出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム耐熱温度(℃)-40~+250
バイトン栓 アズワンバイトン栓アズワン
1,030税込1,133
1個
当日出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム耐熱温度(℃)-40~+250
特大黒ゴム栓 三要ゴム製作所特大黒ゴム栓三要ゴム製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム栓(色)
植物培養試験管[リムなし平底] IWAKI(AGCテクノグラス)植物培養試験管[リムなし平底]IWAKI(AGCテクノグラス)
7,198税込7,918
1ケース(20本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PTFE平栓 コクゴPTFE平栓コクゴ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ニューモルトン栓ツメ無 アズワンニューモルトン栓ツメ無アズワン
257税込283
1個
当日出荷
ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易で、固定が確実です。乾燥滅菌できますので経済的です。
用途直口用仕様仕様:ツメ無し、適合(Φmm用):16.5アズワン品番6-352-27
ディスポーザブルガラス試験管 IWAKI(AGCテクノグラス)ディスポーザブルガラス試験管IWAKI(AGCテクノグラス)
17,980税込19,778
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
試験管 リム付 TESTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)試験管 リム付 TESTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
4,298税込4,728
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
アルミキャップ マルエム[理化学・容器]アルミキャップマルエム[理化学・容器]
8,198税込9,018
1組(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ(アルマイト加工)
NMRチューブキャップ シグマアルドリッチNMRチューブキャップシグマアルドリッチ
3,398税込3,738
1組(100個)
3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)またはEVA(エチレンビニルアセテート)適合Φ5mm用
試験管マーカー ナリカ試験管マーカーナリカ
1,500税込1,650
1個
3日以内出荷
班分け・薬品の識別・対照実験の識別などに使える、試験管にはめるシリコンリングです。
赤、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、ブラック、パープル、ホワイト適合試験管(Φmm)16.5~30数量(個)9色×各50
枝付試験管(温度計付) ナリカ枝付試験管(温度計付)ナリカ
950税込1,045
1個
3日以内出荷
枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。
容量(mL)30寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30測定範囲(℃)-5~105
試験管用キャップ(ステンレス製) ナリカ試験管用キャップ(ステンレス製)ナリカ
200税込220
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。
材質SUS304
ステンレスモルトン栓 アズワンステンレスモルトン栓アズワン
6,790税込7,469
1袋(50個)
当日出荷
繰り返し利用できるので経済的です。 直口用ツメ付き乾熱滅菌可・オートクレーブ滅菌可。
材質ステンレス(SUS316)
クリアーチューブ マルエム[理化学・容器]クリアーチューブマルエム[理化学・容器]
9,998税込10,998
1ケース(100本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
材質本体(TPX)+スクリューキャップPPハイシート付
セントチューブ マルエム[理化学・容器]セントチューブマルエム[理化学・容器]
14,980税込16,478
1ケース(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質本体(硼珪酸ガラス)+ポリ栓タイプストレートタイプ
ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]ねじ口試験管マルエム[理化学・容器]
5,898税込6,488
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
PSチューブ アズワンPSチューブアズワン(4件のレビュー)
3,790税込4,169
1ケース(100本)
当日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個別包装)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
試験管(NL) マルエム[理化学・容器]試験管(NL)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス口形状リップ
カラーシリコセン アズワンカラーシリコセンアズワン
3,480税込3,828
1ケース(10個)
当日出荷
寸法L2(mm)30
培養試験管 NEG(日電理化硝子)培養試験管NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm材質強化硬質ガラス長さ(mm)120全長(mm)120スペースメリクローン植物培養他。
ねじ口試験管 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管NEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(30個)ほか
3日以内出荷
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
凍結乾燥用ブチルゴム栓 Bタイプ 大 25入 NEG(日電理化硝子)凍結乾燥用ブチルゴム栓 Bタイプ 大 25入NEG(日電理化硝子)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
種類凍結乾燥用サイズ大 Bタイプ材質ブチルゴム適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5~30、V-5A~100全高(mm)11(傘下部まで8)
シリコンゴム栓 TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓TGK(東京硝子器械)
99税込109
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコン
カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ9.8~10.6mm用 88309シリーズ Kartell(カルテル)カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ9.8~10.6mm用 88309シリーズKartell(カルテル)
459税込505
1袋(100個)
翌々日出荷
フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。コストパフォーマンスに優れたPE栓です。
材質PEサイズ内径Φ9.8~10.6mm用各種認証CE/IVD
共栓試験管 マルエム[理化学・容器]共栓試験管マルエム[理化学・容器]
17,980税込19,778
1組(10本)
翌々日出荷
共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
材質硼珪酸ガラス入数10RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付試験管 マルエム[理化学・容器]目盛付試験管マルエム[理化学・容器]
6,298税込6,928
1組(50本)
翌日出荷
リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。
材質硼珪酸ガラス形状リム付肉厚(mm)0.9入数50RoHS指令(10物質対応)対応
クリームダブルキャップ ケニスクリームダブルキャップケニス
3,698税込4,068
1組(50個)
翌日出荷から3日以内出荷
柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質合成ゴム入数50
シリコンゴム栓 タイガースポリマーシリコンゴム栓タイガースポリマー
99税込109
1個(1個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200
オレンジダブルキャップ ケニスオレンジダブルキャップケニス
1,298税込1,428
1組(50個)
3日以内出荷
柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。
材質天然ゴムオレンジ入数50
ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]ねじ口試験管マルエム[理化学・容器]
10,980税込12,078
1組(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン
1,485税込1,634
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
極小シリコン栓 アズワン極小シリコン栓アズワン
709税込780
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様滅菌済材質シリコンゴム
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)
4,898税込5,388
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス無色口形状直口(W/O RIM規格)オートクレーブの可否
試験管/チューブ/栓類