絞り込み
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- EVER GREEN(19)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
- NEG(日電理化硝子)(1,022)
- Simport(58)
- TGK(東京硝子器械)(46)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- TPP(33)
- アズワン(100)
- アラム(21)
- ケニス(16)
- コクゴ(18)
- コスモスビード(30)
- ナリカ(31)
- ビーエム機器(38)
- マルエム[理化学・容器](54)
- 三商(62)
- 日本理化学器械(NRK)(38)
- 東洋器材科学(19)
- 栄研化学(20)
- ブランドをもっと見る
EVER GREEN・IWAKI(AGCテクノグラス)・NEG(日電理化硝子)・Simport・TGK(東京硝子器械)・Thermo Fisher Scientific・TPP・アズワン・アラム・ケニス・コクゴ・コスモスビード・ナリカ・ビーエム機器・マルエム[理化学・容器]・三商・日本理化学器械(NRK)・東洋器材科学・栄研化学・ブランドをもっと見る
商品豆知識

バキュームバイアル SVF-15 白 PTFE 50入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱7日以内出荷キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色無色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8質量(g/本)18.4底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル SVF-10 白 PTFE 50入
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱7日以内出荷キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5質量(g/本)15.1底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
ねじ口瓶 白 S-09B ソフトロン付 100本
NEG(日電理化硝子)¥53,980税込¥59,3781箱7日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様透明 PP白キャップ付き容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)15×40口内径(Φmm)8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
ねじ口瓶 白 S-06 ソフトロンPP 96本
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱7日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様透明 PP白キャップ付き、メラミンキャップ付きです容量(mL)0.6外径×高さH(Φmm×mm)8×32口内径(Φmm)4.7材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
ねじ口瓶 白 S-07 ソフトロンPP 百本
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱7日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様透明 PP白キャップ付き、メラミンキャップ付きです容量(mL)1.5外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32口内径(Φmm)4.7材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
ねじ口瓶 S-1 白 PP・PTFEシリコン 100入
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱(100組)翌々日出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン色無色容量(mL)4外径×高さH(Φmm×mm)15×45肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)2
ガスクロバイアル SVG-100 茶 瓶のみ 25入
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色茶色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)50
ガスクロバイアル SVG-50 茶 瓶のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25
ガスクロバイアル SVG-30 茶 瓶のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色茶色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30.0×70肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)15
ガスクロバイアル SVG-20 茶 瓶のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
ガスクロバイアル SVG-15 茶 瓶のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色茶色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
ガスクロバイアル SVG-12 茶 瓶のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥8,998税込¥9,8981箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色茶色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)6
ガスクロバイアル SVG-10 茶 瓶のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥8,998税込¥9,8981箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5
ガスクロバイアル SVG-5 茶 瓶のみ 100入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)19.0×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)9.3耐冷凍容量(mL)3
ガスクロバイアル SVG-3 茶 瓶のみ 100入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色茶色容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1~2
ガスクロバイアル SVG-100 白 瓶のみ 25入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)50
ガスクロバイアル SVG-50 白 瓶のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25
ガスクロバイアル SVG-30 白 瓶のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30.0×70肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)15
ガスクロバイアル SVG-20 白 瓶のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥11,980税込¥13,1781箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
ガスクロバイアル SVG-12 白 瓶のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥8,698税込¥9,5681箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)6
ガスクロバイアル SVG-5 白 瓶のみ 100入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)19.0×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)9.3耐冷凍容量(mL)3
ガスクロバイアル SVG-3 白 瓶のみ 100入
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1~2
ねじ口試験管 ST-18M KC シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱(50組)翌々日出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-16.5S 管のみ 100入
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)16.5×105口内径(Φmm)11質量(g/本)14.25底形状丸底キャップ(No.)2
ねじ口試験管 ST-25 管のみ 30入
NEG(日電理化硝子)¥11,980税込¥13,1781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)50肉厚(mm)1.5外径×全長(mm)25×200口内径(Φmm)14質量(g/本)52.1底形状丸底キャップ(No.)5
ねじ口試験管 ST-20 管のみ 30入
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)40肉厚(mm)1.5外径×全長(mm)20×200口内径(Φmm)11質量(g/本)35.9底形状丸底キャップ(No.)4
ねじ口試験管 ST-18M 管のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-18S 管のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥11,980税込¥13,1781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)25肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×160口内径(Φmm)11.5質量(g/本)23.85底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口試験管 ST-16.5L 管のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)20肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)16.5×160口内径(Φmm)11質量(g/本)21.65底形状丸底キャップ(No.)2
ねじ口試験管 ST-16.5M 管のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)15肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)16.5×125口内径(Φmm)11質量(g/本)16.95底形状丸底キャップ(No.)2
ねじ口試験管 ST-15M 管のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥8,998税込¥9,8981箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)15肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×150口内径(Φmm)8質量(g/本)18.25底形状丸底キャップ(No.)1
ねじ口試験管 ST-13M 管のみ 100入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)5肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)13×100口内径(Φmm)8質量(g/本)10.5底形状丸底キャップ(No.)1
PTFE/ニトリルパッキン C-2/KC-2用 50入
NEG(日電理化硝子)¥4,698税込¥5,1681袋7日以内出荷材質(パッキング)フッ素PTFE/ニトリル適合サイズNO.2用(C-2 KC-2) 14.6Φ・3t