絞り込み
ブランド
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
1,834件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口管瓶 白 SV-15 50本入 NEG(日電理化硝子)ねじ口管瓶 白 SV-15 50本入NEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱
7日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様透明 PP白キャップ付き外径×高さH(Φmm×mm)25×50口内径(Φmm)14材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
ガスクロバイアル 白 SVG-50 50入 NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル 白 SVG-50 50入NEG(日電理化硝子)
33,980税込37,378
1箱
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25
ガスクロバイアル 白 SVG-20 50入 NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル 白 SVG-20 50入NEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
P-試験管 NL NEG(日電理化硝子)P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)
3,898税込4,288
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
特大赤ゴム栓 三要ゴム製作所特大赤ゴム栓三要ゴム製作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
目盛付 試験管 リム付 IWAKI(AGCテクノグラス)目盛付 試験管 リム付IWAKI(AGCテクノグラス)
8,998税込9,898
1ケース(50本)
4日以内出荷
ネジ付試験管(白)本体のみ IWAKI(AGCテクノグラス)ネジ付試験管(白)本体のみIWAKI(AGCテクノグラス)
5,198税込5,718
1ケース(25本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
TR栓[かぶせ式ゴム栓] NEG(日電理化硝子)TR栓[かぶせ式ゴム栓]NEG(日電理化硝子)
3,298税込3,628
1ケース(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
弾性に優れていて片手でも簡単に脱着できます。酸やアルカリにも強くオートクレーブ可。天然ゴム製
キャップ コクゴキャップコクゴ
3,698税込4,068
1袋(5個)
5日以内出荷
綿栓 三商綿栓三商
32,980税込36,278特価
1セット(1000個)
当日出荷から7日以内出荷
青梅綿を特殊成型しており、培養・育成の際の使用におすすめです。
黒ゴム栓 三商黒ゴム栓三商(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質天然ゴム
PFA試験管 三商PFA試験管三商
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ミクロチューブ ポリ栓付 茶 三商ミクロチューブ ポリ栓付 茶三商
19,980税込21,978
1セット(400個)ほか
4日以内出荷
キンブル ディスポ培養試験管 三商キンブル ディスポ培養試験管三商
9,998税込10,998
1セット(1000個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
培養実験、研究に最適ですが他の用途にも使用出来ます。寸法的にバラエティーに富んでいて使用に便利です。上部の焼き、底部の丸み共に満足していただけます。価格的にディスポ商品として考慮しています。耐薬品性に優れています。
二又試験管 三商二又試験管三商
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
全燐・全窒素分析用分解瓶用 三商全燐・全窒素分析用分解瓶用三商
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
材質ステンレス立て数5×6-30本用角穴(mm)34×34外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×190×180棚高さ(mm)150
共通摺合せ試験管 目盛無 三商共通摺合せ試験管 目盛無三商
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
全燐・全窒素分析用 三商全燐・全窒素分析用三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
容量(mL)100 ロング材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)内径(Φmm)28.41目盛(mL)10精度(%)2以内キャップ28外径×長さL(Φ×mm)32×230パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
全燐・全窒素分析用 三商全燐・全窒素分析用三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
オートクレーブに直接使用できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)100材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)内径(Φmm)28.41目盛(mL)10精度(%)2以内キャップ28外径×長さL(Φ×mm)32×210パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
フランジ型ストッパー レオナフランジ型ストッパーレオナ
549税込604
1袋(100個)
当日出荷
ガラス製、PP製のテストチューブの漏れ防止、汚染防止に使えます。
材質PP
ディスポPPキャップ コクゴディスポPPキャップコクゴ
999税込1,099
1袋(100個)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
ディスポタイプの培養栓。オートクレーブが不可です。
フッ素ゴム栓 コクゴフッ素ゴム栓コクゴ
499税込549
1個
3日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性 に優れたゴム栓です。
上径×下径×高さH(mm)12×9×18
ガス止キャップ類 コクゴガス止キャップ類コクゴ
109税込120
1個
5日以内出荷
材質高弾性塩ビ
ニューモルトン栓ツメ付 マルエム[理化学・容器]ニューモルトン栓ツメ付マルエム[理化学・容器]
249税込274
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
黒ゴム栓 アズワン黒ゴム栓アズワン
802税込882
1パック(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン
802税込882
1パック(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チューブクランプ ワンタッチ M4-147シリーズ アズワンチューブクランプ ワンタッチ M4-147シリーズアズワン
1,089税込1,198
1パック(10個)
当日出荷
Mは12段階に調節可能です
サイズMアズワン品番61-3518-95
チューブクランプ ワンタッチ M4-147シリーズ アズワンチューブクランプ ワンタッチ M4-147シリーズアズワン
396税込436
1パック(10個)
当日出荷
SはON-OFFのみで、薄肉用です
サイズSアズワン品番61-3518-94
共栓試験管 目盛付 9812TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共栓試験管 目盛付 9812TSTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
ネジ付試験管 本体 IWAKI(AGCテクノグラス)ネジ付試験管 本体IWAKI(AGCテクノグラス)
4,998税込5,498
1箱(25本)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
試験管 リム無 9820TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)試験管 リム無 9820TSTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
4,598税込5,058
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
植物培養用キャップ 9988CAPシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)植物培養用キャップ 9988CAPシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
フッ素ゴム栓 F-5004シリーズ フロン工業フッ素ゴム栓 F-5004シリーズフロン工業
699税込769特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
PTFEゴム栓型 F-5001シリーズ フロン工業PTFEゴム栓型 F-5001シリーズフロン工業
999税込1,099
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
ゴム栓形状にPTFEを切削した製品です。(単位:m/m)
プラスチック試験管 PP製 アズワンプラスチック試験管 PP製アズワン
7,890税込8,679
1箱(500本)
翌々日出荷
用途オートクレーブ可
滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ アズワン滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズアズワン
18,900税込20,790
1箱(500個)
当日出荷
用途γ線滅菌済(個包装)容量(mL)5種別5mLアズワン品番3-513-01
テストチューブ 直口タイプ アズワンテストチューブ 直口タイプアズワン
14,000税込15,400
1ケース(6箱×100本)
当日出荷
用途直口容量(mL)25種別25mL 胴径Φ18×全長150mmアズワン品番1-4865-13
丸型試験管立(ダーラム試験用) 三和化研工業丸型試験管立(ダーラム試験用)三和化研工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
オートクレーブに直接入れて使用可能。ダーラム試験に適しています。
材質ステンレス寸法(mm)Φ295×210適合試験管(Φmm)18立て数(本)97松吉医科器械コード24-4727-00
試験管(ガラス製) 日本マイクロ試験管(ガラス製)日本マイクロ
8,398税込9,238
1パック(1000本)
翌々日出荷から7日以内出荷
肉厚があり、ラウンドがきれいなガラス試験管です。
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
88税込97
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質シリコンゴム
試験管/チューブ/栓類