絞り込み
ブランド
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
1,834件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスピッツ10用キャップ1000個入 積水メディカル(SEKISUI)エスピッツ10用キャップ1000個入積水メディカル(SEKISUI)
5,498税込6,048
1袋
3日以内出荷
種類キャップ材質ポリエチレン(PE)
オレンジWキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)オレンジWキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
515税込567
1袋
5日以内出荷
二重栓になっており密封度がとても高いです。 長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。 各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすいオレンジ
ゴムWキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)ゴムWキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
871税込958
1袋
4日以内出荷から7日以内出荷
タイプN-371(クリーム)W栓仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない乳白
試験管立て ステンレス製 S-18×100 NEG(日電理化硝子)試験管立て ステンレス製 S-18×100NEG(日電理化硝子)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。 入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。 特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):100高さ(mm)105適合サイズ(Φmm)17~18縦(mm)230横(mm)235穴角20配列10×10棚高さ(mm)75
ねじ口瓶 SV-110 白 MF・ブチル 20入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-110 白 MF・ブチル 20入NEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱(20組)
5日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)110外径×高さH(Φmm×mm)50×90肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)55底形状平底
ねじ口瓶 SV-110 茶 MF・PTFEシリコン 20入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-110 茶 MF・PTFEシリコン 20入NEG(日電理化硝子)
26,980税込29,678
1箱(20組)
7日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン茶色容量(mL)110外径×高さH(Φmm×mm)50×90肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)55底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-110 白 MF・PTFEシリコン 20入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-110 白 MF・PTFEシリコン 20入NEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1箱(20組)
6日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン無色容量(mL)110外径×高さH(Φmm×mm)50×90肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)55底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-15 白 MF・PTFEニトリル 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-15 白 MF・PTFEニトリル 50入NEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(50組)
9日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)25×50肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)8~10底形状平底
ねじ口瓶 SV-50A 茶 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-50A 茶 MF・ソフトロン 50入NEG(日電理化硝子)
23,980税込26,378
1箱(50組)
9日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30底形状平底
ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入NEG(日電理化硝子)
11,980税込13,178
1箱(50組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
ねじ口瓶 SV-5 茶 PP・PTFEシリコン 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-5 茶 PP・PTFEシリコン 100入NEG(日電理化硝子)
32,980税込36,278
1箱(100組)
9日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2底形状平底
ねじ口瓶 SV-10 白 PP・シリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-10 白 PP・シリコン 50入NEG(日電理化硝子)
11,980税込13,178
1箱(50組)
9日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
ねじ口瓶 白 SV-5 MF・PTFEニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白 SV-5 MF・PTFEニトリル 100入NEG(日電理化硝子)
25,980税込28,578
1箱(100組)
9日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/ニトリル無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
ねじ口瓶 白 S-07 ソフトロンPP 百本 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白 S-07 ソフトロンPP 百本NEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1箱
4日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様透明 PP白キャップ付き、メラミンキャップ付きです容量(mL)1.5外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32口内径(Φmm)4.7材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
ねじ口瓶 S-08 茶 PP・PTFEシリコン 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 S-08 茶 PP・PTFEシリコン 100入NEG(日電理化硝子)
26,980税込29,678
1箱
9日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン茶色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)13×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1
ガスクロバイアル SVG-15 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVG-15 白 瓶のみ 50入NEG(日電理化硝子)
8,998税込9,898
1箱
3日以内出荷
材質強化硬質ガラス無色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
ねじ口試験管 ST-15S 管のみ 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-15S 管のみ 100入NEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×105口内径(Φmm)8質量(g/本)12.7底形状丸底キャップ(No.)1
PTFE/シリコンパッキン C-2/KC-2用 50入 NEG(日電理化硝子)PTFE/シリコンパッキン C-2/KC-2用 50入NEG(日電理化硝子)
8,398税込9,238
1袋(50枚)
6日以内出荷
材質(パッキング)フッ素PTFE/シリコーン適合サイズNO.2用(C-2 KC-2) 14.6Φ・3t
赤ゴム栓 神田ゴム化学赤ゴム栓神田ゴム化学
37税込41
1個
3日以内出荷
目盛付試験管 本体 マルエム[理化学・容器]目盛付試験管 本体マルエム[理化学・容器]
21,980税込24,178
1箱(25本)
6日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/4FSiパッキン付寸法(mm)胴径×全長×口内径:Φ40×140×Φ29容量(mL)1101目盛(mL)10コード0309-01アズワン品番2-6319-01オートクレーブの可否乾熱滅菌:可
ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクトディスポ試験管 3301012シリーズアテクト
9,498税込10,448
1箱(200本)
5日以内出荷
自立式両手を使う作業時に便利こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン容量(mL)最大容量15種類滅菌無し滅菌滅菌無し本体40本×5袋アズワン品番60-1714-60入数蓋:100個×2袋本体寸法(cm)口径1.8×高さ10.5
セラ A スピッツ・キャップセット 広陵化学工業セラ A スピッツ・キャップセット広陵化学工業
31,980税込35,178
1ケース(100袋×10セット)
6日以内出荷
国内製造品になります。
仕様スピッツ・Tキャップセット 滅菌Tキャップ 1ケース 10セット×100袋入セット内容スピッツ、Tキャップ材質ポリエチレン / AS(アクリルスチロール)全長(mm)【スピッツ】100容量(mL)10口径Φ17アズワン品番68-7034-38キャップ外径(Φmm)Φ17
セラ 沈査キャップ 1セット 100個×10袋入 広陵化学工業セラ 沈査キャップ 1セット 100個×10袋入広陵化学工業
6,998税込7,698
1セット(10袋×100個)
6日以内出荷
国内製造品になります。
材質PE(ポリエチレン)アズワン品番68-7034-48キャップ外径(Φmm)Φ17
セラ MA 丸底スピッツ・キャップセット 広陵化学工業セラ MA 丸底スピッツ・キャップセット広陵化学工業
24,980税込27,478
1ケース(100袋×10セット)
6日以内出荷
国内製造品になります。
仕様滅菌 1ケース 10セット×100袋入セット内容丸底スピッツ、キャップ材質ポリエチレン / AS(アクリルスチロール)全長(mm)【スピッツ】100容量(mL)10口径Φ17アズワン品番68-7034-40キャップ外径(Φmm)Φ17
セラ MP 丸底スピッツ・キャップセット 広陵化学工業セラ MP 丸底スピッツ・キャップセット広陵化学工業
22,980税込25,278
1ケース(100袋×10セット)
6日以内出荷
国内製造品になります。
仕様滅菌 1ケース 10セット×100袋入セット内容丸底スピッツ、キャップ材質ポリエチレン / AS(アクリルスチロール)全長(mm)【スピッツ】100容量(mL)10口径Φ17アズワン品番68-7034-44キャップ外径(Φmm)Φ17
セラ SR 1セット 100本×10袋入 広陵化学工業セラ SR 1セット 100本×10袋入広陵化学工業
18,980税込20,878
1セット(10袋×100本)
6日以内出荷
国内製造品になります。
材質PS(ポリスチレン)容量(mL)4口径Φ13アズワン品番68-7034-45
カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ12.5~14.3mm用 88305シリーズ Kartell(カルテル)カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ12.5~14.3mm用 88305シリーズKartell(カルテル)
569税込626
1袋(100個)
翌々日出荷
フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。コストパフォーマンスに優れたPE栓です。
材質PEサイズ内径Φ12.5~14.3mm用各種認証CE/IVD
プラ製試験管セット アーテック[学校教材・教育玩具]プラ製試験管セットアーテック[学校教材・教育玩具]
737税込811
1セット
3日以内出荷
PET素材の試験管と試験管立てのセットです。15mlの試験管が4本ついています。
セット内容試験管15ml×4、試験管立て×1材質試験管:PP、試験管立て:ABS寸法(mm)【試験管15ml】Φ17×101【試験管立て】160×50×67
フッ素ゴム栓(バイトン栓) アラムフッ素ゴム栓(バイトン栓)アラム
1,398税込1,538
1個(1個)
3日以内出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~250入数(個)1
バイオシリコ(R) 信越ポリマーバイオシリコ(R)信越ポリマー
229税込252
1個(1個)
3日以内出荷
高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
橙色寸法L1(mm)13寸法L2(mm)17寸法d1(mm)13寸法d2(mm)9入数(個)1
シリコセン(R) 信越ポリマーシリコセン(R)信越ポリマー
769税込846
1個(1個)
3日以内出荷
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
形状Cタイプ かぶせ式寸法L2(mm)28寸法d1(mm)50寸法d2(mm)42寸法d3(mm)65耐熱温度(℃)350(短時間)入数(個)1
TPX(R)チューブ マルエム[理化学・容器]TPX(R)チューブマルエム[理化学・容器]
8,998税込9,898
1組(100本)ほか
13日以内出荷から24日以内出荷
材質本体/PMP(TPX) 栓/PERoHS指令(10物質対応)対応
テストチューブ MIDAテストチューブMIDA
4,798税込5,278
1袋(500本)
翌々日出荷
お買い求めやすいキャップ付きテストチューブISOクラス5の環境で製造・梱包しています。
寸法(mm)Φ16×100容量(mL)15材質(キャップ)PE
熱可塑性エラストマーチューブ Amipolymer熱可塑性エラストマーチューブAmipolymer
6,498税込7,148
1箱(15m)
翌々日出荷
製薬向けグレードのチューブです。各種アルコールベースの溶剤に使用可能です。耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
材質熱可塑性エラストマー
熱可塑性エラストマーチューブ Amipolymer熱可塑性エラストマーチューブAmipolymer
7,598税込8,358
1箱(15m)
翌々日出荷
細胞培養に適したチューブです。ヒートシーリングができます。耐酸性、耐アルカリ性に優れており、シリコーンに比べて耐薬品性に優れています。
材質熱可塑性エラストマー
共通共栓試験管 NEG(日電理化硝子)共通共栓試験管NEG(日電理化硝子)
41,980税込46,178
1箱(10本)
6日以内出荷
材質強化硬質ガラス型式EMKS-16.5寸法(mm)外径/16.5、高さ(栓含まず)/105無色容量(mL)10規格エコノミータイプ栓共通13目盛(mL)0.1アズワン品番62-9986-68
共通共栓試験管 NEG(日電理化硝子)共通共栓試験管NEG(日電理化硝子)
32,980税込36,278
1箱(5本)
6日以内出荷
品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。
仕様摺(共通):24/15材質強化硬質ガラス型式KR-35寸法(mm)外径/35、高さ/100無色容量(mL)50アズワン品番62-9986-88
滅菌PSチューブ 目盛付 アズワン滅菌PSチューブ 目盛付アズワン
15,900税込17,490
1箱(20袋×25本)ほか
翌々日出荷
2ポジションキャップです。
材質(本体/キャップ)PS/PE目盛有り
滅菌PSチューブ 1箱 100本入 アズワン滅菌PSチューブ 1箱 100本入アズワン
14,500税込15,950
1箱(20袋×25本)ほか
翌々日出荷
2ポジションキャップです。
材質(本体/キャップ)PS/PE目盛無し
滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ アズワン滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズアズワン
15,900税込17,490
1箱(20袋×25本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ツーポジションキャップです。2ポジションキャップです。
材質本体/PP、キャップ/PE目盛有り
試験管/チューブ/栓類