絞り込み
ブランド
  • 瑞穂化成工業
  • モノタロウ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(307)
  • アズワン(195)
  • エスコ(152)
  • サンプラテック(121)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(102)
  • 三商(91)
  • マルエム[理化学・容器](72)
  • 日本理化学器械(NRK)(66)
  • TGK(東京硝子器械)(63)
  • Thermo Scientific Nalgene(51)
  • DURAN(45)
  • ニッコー(45)
  • DESCO(45)
  • BOHLENDER(34)
  • コクゴ(32)
  • TAKEMOTO(32)
  • RS PRO(32)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
容量(mL)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(5)
  • 50~60未満(9)
  • 100~200未満(16)
  • 200~300未満(14)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(12)
  • 600~700未満(3)
  • 1000~2000未満(13)
  • 2000~3000未満(7)
  • 3000~4000未満(7)
  • 5000~6000未満(7)
  • 10000~20000未満(6)
  • 20000~30000未満(1)
  • 30000~40000未満(1)
  • 50000~60000未満(1)
  • 100000以上(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業(58件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業(27件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
正角瓶 瑞穂化成工業正角瓶瑞穂化成工業(12件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛あり仕様目盛付、中栓付耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
広口軟こう瓶 瑞穂化成工業広口軟こう瓶瑞穂化成工業(19件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛なし仕様パッキン付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
PPパック 瑞穂化成工業PPパック瑞穂化成工業(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)半透明材質(中栓)ポリエチレン(PE)
細口瓶 瑞穂化成工業細口瓶瑞穂化成工業(20件のレビュー)
78税込86
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
広口黒色瓶 瑞穂化成工業広口黒色瓶瑞穂化成工業(5件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から9日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)仕様中栓付目盛なし口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)乳白色
塩ビ広口容器 1型(パッキン付き) 瑞穂化成工業塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)瑞穂化成工業(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なしパッキンあり
スチロール容器2型 瑞穂化成工業スチロール容器2型瑞穂化成工業(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等仕様ねじ込フタ材質ポリスチレン(PS)口内径(Φmm)48耐熱温度(℃)80内径A(Φmm)48
広口瓶 取手付 瑞穂化成工業広口瓶 取手付瑞穂化成工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
細口黒色瓶 瑞穂化成工業細口黒色瓶瑞穂化成工業(3件のレビュー)
88税込97特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)仕様中栓付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
スチロール容器3型 瑞穂化成工業スチロール容器3型瑞穂化成工業
399税込439
1個
当日出荷
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
正角黒色瓶 瑞穂化成工業正角黒色瓶瑞穂化成工業
149税込164
1個
当日出荷から33日以内出荷
遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)仕様遮光性、中栓付目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業
71税込78
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。
用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)37乳白色色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80(中栓は60)口径(mm)28.5中栓あり
広口茶色瓶 瑞穂化成工業広口茶色瓶瑞穂化成工業(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)
ポリ角型規格瓶(中栓付) 瑞穂化成工業ポリ角型規格瓶(中栓付)瑞穂化成工業
129税込142
1個
4日以内出荷
正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応
広口瓶5Lキャップ 瑞穂化成工業広口瓶5Lキャップ瑞穂化成工業
219税込241
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の「0092 広口瓶5L」専用のキャップです。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0092、0092BR、0092BK基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
広口瓶(持ち手くぼみ付き) 瑞穂化成工業広口瓶(持ち手くぼみ付き)瑞穂化成工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等仕様パッキン付、持ち手くぼみ付き材質ポリエチレン(PE)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)235
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業
69税込76
1個
10日以内出荷
作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業
499税込549
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。口径の広いPE製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。トラスコ品番151-9204材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)乳白色容量(mL)610高さ(mm)120色(フタ)乳白色外径(mm)99中栓あり内径(mm)89
広口びん PE製 茶色 瑞穂化成工業広口びん PE製 茶色瑞穂化成工業
76税込84
1個
24日以内出荷
遮光性に優れた容器です。
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業
229税込252
1個
当日出荷
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(mL)150仕様中栓付トラスコ品番836-6419材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)57寸法H(mm)81寸法W(mm)67耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)57口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業
399税込439
1個
当日出荷
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(mL)470仕様中栓付トラスコ品番836-6420材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)89寸法H(mm)100寸法W(mm)99耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)89口内径×胴径×高さ(mm)89×99×100
細口茶色瓶 瑞穂化成工業細口茶色瓶瑞穂化成工業
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。
用途液体の保存・保管等材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)容量(L)10仕様中栓付、取手付容量(mL)10000内径(Φmm)40寸法H(mm)380寸法(幅W×高さH)(mm)214×380目盛なし寸法W(mm)214耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)40口内径×胴径×高さ(mm)40×214×380
広口茶色瓶 瑞穂化成工業広口茶色瓶瑞穂化成工業
3,500税込3,850
1個
45日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。
用途液体の保存・保管等材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)仕様中栓付、取手付内径(Φmm)99目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
正角瓶 瑞穂化成工業正角瓶瑞穂化成工業
109税込120
1本
5日以内出荷
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付(10ml間隔)食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(mL)50品番140口内径(Φmm)17アズワン品番63-1277-88
広口びん 白 瑞穂化成工業広口びん 白瑞穂化成工業
119税込131
1本
5日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。キャップ・中栓付き。パッキン付き。中栓付き。目盛は付いていません。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。
用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン型式84容量(mL)250内径A(Φmm)30アズワン品番63-1279-27
細口瓶 茶 コック付 瑞穂化成工業細口瓶 茶 コック付瑞穂化成工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)
細口瓶 茶 瑞穂化成工業細口瓶 茶瑞穂化成工業
89税込98
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)
広口瓶250ml用中栓 瑞穂化成工業広口瓶250ml用中栓瑞穂化成工業
37税込41
1個
9日以内出荷
瑞穂化成工業の広口瓶250ml専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0084、0084BR、0084BK適合本体No.0084基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶