絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(5)
- 50~60未満(6)
- 100~200未満(13)
- 200~300未満(13)
- 300~400未満(5)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(11)
- 600~700未満(2)
- 1000~2000未満(11)
- 2000~3000未満(6)
- 3000~4000未満(7)
- 5000~6000未満(7)
- 10000~20000未満(6)
- 20000~30000未満(1)
- 30000~40000未満(1)
- 50000~60000未満(1)
- 100000以上(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(28)
ブランド
- 瑞穂化成工業
- モノタロウ(2)
- 三商(76)
- Thermo Fisher Scientific(65)
- アズワン(63)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(56)
- エスコ(49)
- サンプラテック(47)
- DURAN(45)
- DESCO(39)
- TAKEMOTO(31)
- マルエム[理化学・容器](27)
- コクゴ(26)
- ケニス(24)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- 三宝(16)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- ナリカ(12)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- BeHAUS(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

広口瓶
瑞穂化成工業(58件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし色(フタ)白口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
Mボトル広口瓶
瑞穂化成工業(27件のレビュー)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。用途液体の保管等目盛なし色(フタ)白色(本体)白中栓なし
広口軟こう瓶
瑞穂化成工業(19件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様パッキン付材質ポリエチレン(PE)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白
正角瓶
瑞穂化成工業(12件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様目盛付、中栓付材質ポリエチレン(PE)形状角型目盛あり耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
細口瓶
瑞穂化成工業(20件のレビュー)¥98~税込¥108~1個ほか当日出荷から6日以内出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)
瑞穂化成工業(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なしパッキンあり
広口瓶 取手付
瑞穂化成工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり
広口瓶5Lキャップ
瑞穂化成工業¥279税込¥3071個当日出荷瑞穂化成工業の「0092 広口瓶5L」専用のキャップです。用途キャップの交換・紛失時等適合0092、0092BR、0092BK材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリ角型規格瓶(中栓付)
瑞穂化成工業¥149~税込¥164~1個4日以内出荷正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリパック
瑞穂化成工業¥289税込¥3181個欠品中口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6419材質ポリエチレン(PE)容量(mL)150内径(Φmm)57寸法H(mm)81寸法W(mm)67耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)57口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
Mボトル広口瓶
瑞穂化成工業¥89税込¥981個10日以内出荷作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)色乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
広口瓶
瑞穂化成工業¥129税込¥1421個6日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)37色乳白色色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80(中栓は60)口径(mm)28.5中栓あり
ポリパック
瑞穂化成工業¥629税込¥6921個6日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。口径の広いPE製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。用途サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。トラスコ品番151-9204材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)色乳白色容量(mL)610高さ(mm)120色(フタ)乳白色外径(mm)99中栓あり内径(mm)89
ポリパック
瑞穂化成工業¥499税込¥5491個10日以内出荷口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6420材質ポリエチレン(PE)容量(mL)470内径(Φmm)89寸法H(mm)100寸法W(mm)99耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)89口内径×胴径×高さ(mm)89×99×100
細口茶色瓶
瑞穂化成工業¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)容量(mL)10000容量(L)10内径(Φmm)40寸法H(mm)380寸法(幅W×高さH)(mm)214×380目盛なし寸法W(mm)214耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)40口内径×胴径×高さ(mm)40×214×380
広口茶色瓶
瑞穂化成工業¥4,398税込¥4,8381個45日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)99目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
広口瓶(持ち手くぼみ付き)
瑞穂化成工業¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器です。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等仕様パッキン付、持ち手くぼみ付き材質ポリエチレン(PE)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)235
細口瓶 茶 コック付
瑞穂化成工業¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)
細口瓶 茶
瑞穂化成工業¥119~税込¥131~1個5日以内出荷から8日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)
広口瓶250ml用中栓
瑞穂化成工業¥46税込¥511個9日以内出荷瑞穂化成工業の広口瓶250ml専用の中栓です。用途中栓の交換・紛失時等適合0084、0084BR、0084BK適合本体No.0084材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合