非常に優れた耐化学薬品性。本体は高い透明度。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリメチルペンテン(PMP)
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)60
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)
キャップタイプ20
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
優れた耐化学薬品性。
オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。
漏れ防止タイプ。
標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)30
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
キャップタイプ20
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
丈夫で肉厚な広口瓶。
液体、乾燥薬品の包装容器として特別にデザイン。
他の大型瓶と同じ丈夫で肉厚なキャップを使用。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP
耐熱温度(℃)121まで
オートクレーブの可否可
乾燥薬品や水のサンプリングに最適。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
キャップタイプ100
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
品番2122-0010と同デザイン。
本体にハンドグリップが成形済。
乾燥薬品、環境測定用サンプル、試薬、蒸留水の採取、保存、輸送に最適。
省スペースの角型。
出し入れのしやすい広口タイプ。
容量(L)4
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
キャップタイプ100
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
- 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
- バイアル瓶
- アンプル瓶/アンプルカッター
- フラン瓶
- 標本瓶/種子瓶
- 試薬瓶/共栓瓶
- 滴瓶/スポイト瓶
- 万能壷
- 秤量瓶
- ガス洗浄瓶
- 瓶/容器用キャップ
- 押し出し棒
- パッキン等その他部品
- ハンドクリッパー/プライヤー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。