ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「絞り出し」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro ポリプロピレンボトル広口、ラベル領域. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable Wide-Neck ラベルエリア付き目盛り付きポリプロピレンボトル製品をご紹介します。この目盛り付きボトルは、簡単にボリュームを評価できる透明な目盛りと、ラベルを貼りやすい大型の書き込みペインを備えています。一般的に、液体や固体を保管するラボで使用されます。このラボボトルは、ヘビーデューティで耐久 Durable なため、ラボでの使用や、備品などを収納する家庭用倉庫のような用途に十分に適しています ラベル領域付き RS Pro 広口ポリプロピレンボトルには、さまざまなオプションを用意し 60 ml ポリプロピレンボトル 125 ml ポリプロピレンボトル 250 ml ポリプロピレンボトル ; 500 ml ポリプロピレンボトル 1000 ml ポリプロピレンボトル - ; 461-0342 461-0342. 特長と利点:. 優れた耐薬品性を備えた半透明ポリプロピレンボトル 漏れ防止、ライナーレス設計 くっきりと印刷された目盛りはミリリットルと液量オンスを示します 大型の白色書き込みパネルで印刷して、ラベリングを容易にします 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります オンラインでダウンロードできるバッチ証明書 EU と米国に準拠した食品接触用途に適しているFDA 規制 液体と固体の両方に適しており、微生物学的サンプリングに最適です 121 ° C でオートクレーブ可能. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル目盛 = あり寸法 = 90 (Dia.) x 205mm直径 = 90mm長さ = 207mm
1箱(5個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
- 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
- バイアル瓶
- アンプル瓶/アンプルカッター
- フラン瓶
- 標本瓶/種子瓶
- 試薬瓶/共栓瓶
- 滴瓶/スポイト瓶
- 万能壷
- 秤量瓶
- ガス洗浄瓶
- 瓶/容器用キャップ
- 押し出し棒
- パッキン等その他部品
- ハンドクリッパー/プライヤー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。