ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「hdpe 容器」の検索結果
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000
TGK品番656-17-39-26
材質HDPE、(キャップ)PP
滅菌なし
キャップタイプ53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
目盛なし
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプIP2タイプ
目盛なし
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。
容量(mL)1000
TGK品番656-22-04-09
材質HDPE、(キャップ)PP
滅菌なし
キャップタイプ53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
1箱(6本)
¥17,980
税込¥19,778
61日以内出荷
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
- 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
- バイアル瓶
- アンプル瓶/アンプルカッター
- フラン瓶
- 標本瓶/種子瓶
- 試薬瓶/共栓瓶
- 滴瓶/スポイト瓶
- 万能壷
- 秤量瓶
- ガス洗浄瓶
- 瓶/容器用キャップ
- 押し出し棒
- パッキン等その他部品
- ハンドクリッパー/プライヤー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。