ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「バイアル 1.5ML」の検索結果
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP
容量(mL)1.5
口径(Φmm)バイアル:6
適合バイアル寸法(mm)12×32
アズワン品番67-2986-98
バイアル透明(メモリ付)
1箱(100本)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-24
1箱(100本)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(メモリ付)●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1
アズワン品番67-2988-51
1ケース(10セット×100本)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3
アズワン品番67-2989-29
1ケース(10セット×100本)
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3
アズワン品番67-2989-10
1ケース(10セット×100本)
¥409,800
税込¥450,780
4日以内出荷
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
- 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
- バイアル瓶
- アンプル瓶/アンプルカッター
- フラン瓶
- 標本瓶/種子瓶
- 試薬瓶/共栓瓶
- 滴瓶/スポイト瓶
- 万能壷
- 秤量瓶
- ガス洗浄瓶
- 瓶/容器用キャップ
- 押し出し棒
- パッキン等その他部品
- ハンドクリッパー/プライヤー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。