ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「角瓶容器」の検索結果
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛有
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛有
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様繰り返しオートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC
材質活栓・キャップ:PP
目盛有
材質(アダプター)HDPE
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE
目盛有
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)
目盛有
口内径(Φmm)89
品番2122-0010と同デザイン。
本体にハンドグリップが成形済。
乾燥薬品、環境測定用サンプル、試薬、蒸留水の採取、保存、輸送に最適。
省スペースの角型。
出し入れのしやすい広口タイプ。
容量(L)4
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
キャップタイプ100
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。
保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。
米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
使用温度範囲(℃)-100~120
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
- 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
- バイアル瓶
- アンプル瓶/アンプルカッター
- フラン瓶
- 標本瓶/種子瓶
- 試薬瓶/共栓瓶
- 滴瓶/スポイト瓶
- 万能壷
- 秤量瓶
- ガス洗浄瓶
- 瓶/容器用キャップ
- 押し出し棒
- パッキン等その他部品
- ハンドクリッパー/プライヤー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。