スチロール容器 洗浄済 1袋 10本入NIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷
液漏れ防止のスクリューキャップ仕様です。厚さがあり割れにくいです。透明性に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)¥35,980税込¥39,578
1ケース(300本)
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様●容量:30mL●目盛:5mL●入数:1ケース(300本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-30
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)¥38,980税込¥42,878
1ケース(300本)
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様●容量:30mL●目盛なし●入数:1ケース(300本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-42
小型PPネジ口瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)¥7,598~税込¥8,358~
1袋(30mL×100本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
少量サンプル容器
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-NシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から10日以内出荷
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
ポリ・ナンコー瓶NIKKO(ニッコーハンセン)¥57,980税込¥63,778
1箱(1000本)
3日以内出荷から4日以内出荷
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
標準規格瓶 広口 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980~税込¥36,278~
1箱(300本)ほか
12日以内出荷から47日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980~税込¥36,278~
1箱(300本)ほか
3日以内出荷から23日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(300本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)白使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)白材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~
PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)税込¥18,678~¥16,980~