19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)0~121 目盛なし
1袋(100本)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ・ナンコー瓶
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
用途サンプル保存容器 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(300本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(350本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(350本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)フッ素ガスコーティング容器
有機溶剤の耐薬品性向上
用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
1本(50mL)ほか
379 税込417
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)スチロール容器 洗浄済 1袋 10本入
液漏れ防止のスクリューキャップ仕様です。厚さがあり割れにくいです。透明性に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
1袋(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 広口
少量サンプル容器
材質PP
1袋(60mL×100本)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(500本)
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(500本)
特価
58,980 税込64,878
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(350本)
48,980 税込53,878
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル 細口
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口遮光滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(500本)
66,980 税込73,678
3日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口遮光滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(500本)
66,980 税込73,678
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(500本)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(500本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(500本)
62,980 税込69,278
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
仕様●容量:250mL●目盛なし●入数:1ケース(160本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ17.0×□60.0×126.5●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:-~70℃●EOG滅菌●個包装 アズワン品番65-9036-54
1ケース(160本)
32,980 税込36,278
48日以内出荷