ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「容器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り
フタPP
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
内径(Φmm)4.7
材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル
底形状平底
口形状ねじ口
耐薬品性にすぐれています。
肉厚(mm)1
内径(Φmm)8
材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル
底形状平底
口形状ねじ口
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
パッキンは、リーズナブルタイプ。
ソフトロンの柔らかな弾力。
マイナス保存が可能。
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り
色瓶/無色、キャップ/白
底形状平底
口形状ねじ口
低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色瓶/茶、キャップ/白
低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色瓶/無色、キャップ/白
肉厚(mm)2t
外径(Φmm)50
口内径(Φmm)32.5
底形状平底
低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色瓶/無色、キャップ/白
底形状平底
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
パッキンは、オートクレーブ対応、耐熱性に優れています。
マイナス保存が可能。
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色瓶/無色、キャップ/白
容量(mL)5、(耐冷凍)3
高さ(mm)45
肉厚(mm)1
外径(Φmm)16.5
口内径(Φmm)8
底形状平底
口形状ねじ口
アズワン品番62-9980-06
1箱(100組)
¥22,980
税込¥25,278
15日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
外径×高さH(Φmm×mm)24×45
色透明
材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP
容量(mL)10
アズワン品番3-3640-12
1箱(50本)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP
色透明
容量(mL)4
外径(Φmm)15
アズワン品番3-3640-08
1箱(100本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
- 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
- バイアル瓶
- アンプル瓶/アンプルカッター
- フラン瓶
- 標本瓶/種子瓶
- 試薬瓶/共栓瓶
- 滴瓶/スポイト瓶
- 万能壷
- 秤量瓶
- ガス洗浄瓶
- 瓶/容器用キャップ
- 押し出し棒
- パッキン等その他部品
- ハンドクリッパー/プライヤー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。