Jボトル 丸型細口ニッコー翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様未滅菌、商品コード: 1500-18材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー容量(mL)200使用温度範囲(℃)0~75℃目盛(mL)20アズワン品番15-0018-55
細口角型規格瓶 1029シリーズニッコー翌々日出荷
保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE使用温度範囲0~70℃
封印ボトルニッコー¥12,980~税込¥14,278~
1組(50本)ほか
5日以内出荷
キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
口内径(Φmm)38材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付)ニッコー¥16,980~税込¥18,678~
1組(75本)ほか
5日以内出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)ニッコー5日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入容量(mL)1000目盛(mL)100口内径(Φmm)31.5胴径×全高(mm)98Φ×192.5
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)ニッコー5日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入容量(mL)1000目盛(mL)100口内径(Φmm)42.5胴径×全高(mm)98Φ×193
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 の新着商品
ページ: 1/ 3