ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「hdpe 容器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル
使用温度範囲(℃)0~70
1本
48 税込53
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE 使用温度範囲0~70℃
1本
91 税込100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入 容量(mL)1000 目盛(mL)100 口内径(Φmm)42.5 胴径×全高(mm)98Φ×193
1箱(50本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入 容量(mL)1000 目盛(mL)100 口内径(Φmm)31.5 胴径×全高(mm)98Φ×192.5
1箱(50本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
1組(75本)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様未滅菌、商品コード: 1500-18 材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー 容量(mL)200 使用温度範囲(℃)0~75℃ 目盛(mL)20 アズワン品番15-0018-55
1本
109 税込120
翌々日出荷

ニッコー封印ボトル
キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
口内径(Φmm)38 材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
1組(50本)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング