12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(600個)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
62 税込68
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

容量(mL)1000 ゴム栓(No.)11 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×65×150
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

容量(mL)1000 ゴム栓(No.)11 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×58×150
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

容量(mL)10 材質本体:PS、キャップ:PP 種別No.2 上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
1セット(100個)
6,198 税込6,818
6日以内出荷

正方形なので、隙間なく収納できます。密閉性を重視し、中栓が付いています。
材質PE
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL)14 材質本体:PS、キャップ:PP 種別No.3 上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
1セット(100個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個
109 税込120
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1セット(5本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100 寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く) 口内径(Φmm)21 ねじ規格33 材質(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)MAX180 パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷