PFAボトル 広口三商当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
軟膏容器三商¥54,980~税込¥60,478~特価
1セット(700個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
スチロールねじ瓶 No.4三商7日以内出荷
容量(mL)20材質本体:PS、キャップ:PP種別No.4上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青三商¥27,980~税込¥30,778~
1セット(600個)ほか
7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
軟膏容器 M缶 フタ:青三商¥2,298~税込¥2,528~
1セット(50個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
プラツボ γ線滅菌済三商4日以内出荷
γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
UG軟膏壺 遮光三商(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~
1セット(100個)
当日出荷から10日以内出荷
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。
PP細口ボトル三商5日以内出荷から9日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
PP広口ボトル三商当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
はけボトル三商¥28,980税込¥31,878
1セット(100個)
7日以内出荷
キャップの内側にはけが付いており、中身を塗布することができます。
容量(mL)30材質PE色原色寸法(外径×高さ)(mm)31×89
PVCねじ口瓶 3000ml三商¥29,980税込¥32,978
1セット(22本)
7日以内出荷
容量(mL)3000材質本体:PVC、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン口内径×胴径×高さ(mm)115×120×285
PFAジャー三商5日以内出荷から7日以内出荷
キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
プラツボ 深型 透明三商6日以内出荷から7日以内出荷
サンプル用、少量小分け用容器としての使用はもちろん、放射性物質の検査容器としてもお使い頂けます。
ガラス広口規格瓶三商¥24,980~税込¥27,478~
1セット(285個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
SPボトル三商(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付三商6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~
PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)税込¥18,678~¥16,980~