絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(307)
  • エスコ(151)
  • サンプラテック(121)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(102)
  • 三商(91)
  • マルエム[理化学・容器](72)
  • 日本理化学器械(NRK)(66)
  • TGK(東京硝子器械)(63)
  • Thermo Scientific Nalgene(51)
  • ニッコー(45)
  • DESCO(45)
  • DURAN(44)
  • RS PRO(35)
  • BOHLENDER(34)
  • コクゴ(32)
  • TAKEMOTO(32)
  • 瑞穂化成工業(31)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
容量(mL)
  • 10~20未満(18)
  • 20~30未満(24)
  • 30~40未満(19)
  • 50~60未満(47)
  • 80~90未満(7)
  • 100~200未満(95)
  • 200~300未満(78)
  • 300~400未満(12)
  • 400~500未満(15)
  • 500~600未満(75)
  • 600~700未満(7)
  • 700~800未満(10)
  • 1000~2000未満(74)
  • 2000~3000未満(38)
  • 3000~4000未満(18)
  • 4000~5000未満(7)
  • 5000~6000未満(18)
  • 10000~20000未満(12)
  • 20000~30000未満(6)
  • 30000~40000未満(5)
材質
  • アルミ(1)
  • ガラス(28)
  • ゴム(1)
  • シリコン(3)
  • スチール(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(103)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア耐熱温度(℃)121目盛あり色(フタ)クリア
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(56件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)材質(フタ)PP材質(中栓)PE
ラボランスクリュー管瓶 アズワンラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)
6,435税込7,079
1箱(55本)ほか
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)材質(フタ)PP
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(19件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
マルチボトル アズワンマルチボトルアズワン(10件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(10件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
54税込59
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワンハイベッセル容器(目盛りなし)アズワン(13件のレビュー)
317税込349
1本
当日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワンクリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)アズワン(15件のレビュー)
158税込174
1本
当日出荷
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)材質(フタ)PP材質(中栓)LDPE
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(23件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP
規格瓶 アズワン規格瓶アズワン(9件のレビュー)
5,742税込6,316
1箱(30本)ほか
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)材質(フタ)PP材質(中栓)PE
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン広口瓶 中栓付き NVWシリーズアズワン
57税込63
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン(1件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷から翌々日出荷
グッドボーイ褐色瓶 アズワングッドボーイ褐色瓶アズワン(17件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
UG軟膏壺 アズワンUG軟膏壺アズワン(5件のレビュー)
2,336税込2,570
1箱(100個)ほか
当日出荷
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)
ペット広口瓶 アズワンペット広口瓶アズワン(1件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET色(本体)クリアその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
アイボーイ角瓶 アズワンアイボーイ角瓶アズワン(13件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)110℃目盛あり
ジャム瓶(短型) アズワンジャム瓶(短型)アズワン(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ仕様キャップ付き
ハイルーテ角瓶(PE) アズワンハイルーテ角瓶(PE)アズワン(4件のレビュー)
713税込784
1本
当日出荷
材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
攪拌容器 M1-555シリーズ アズワン攪拌容器 M1-555シリーズアズワン
1,079税込1,187
1個
当日出荷
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)300材質HDPEアズワン品番61-3518-80
マース容器 アズワンマース容器アズワン(1件のレビュー)
188税込207
1個
当日出荷
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
細口瓶 アズワン細口瓶アズワン(14件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワンアイボーイ広口びん(γ線滅菌済)アズワン(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
角型瓶 フラット型 未滅菌 アズワン角型瓶 フラット型 未滅菌アズワン
228税込251
1本
翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
ペットボトル M1-354シリーズ アズワンペットボトル M1-354シリーズアズワン(3件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から翌々日出荷
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
アイボーイ広口びんSCC アズワンアイボーイ広口びんSCCアズワン
3,069税込3,376
1箱(10本)ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)121
細口瓶 アズワン細口瓶アズワン(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
1,713税込1,884
1個
当日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 広口 単品販売アズワン
439税込483
1本
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン(2件のレビュー)
743税込817
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可ねじ口規格(GL)GL-45
ポリカーボネート瓶(広口) アズワンポリカーボネート瓶(広口)アズワン(2件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷から翌々日出荷
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン細口瓶 中栓付き NVNシリーズアズワン(1件のレビュー)
57税込63
1本ほか
翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
広口T型瓶 アズワン広口T型瓶アズワン
12,672税込13,939
1セット(50本)ほか
当日出荷
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(1件のレビュー)
4,901税込5,391
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
PFAベッセル容器 アズワンPFAベッセル容器アズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
シール容器 丸型 M1-084シリーズ アズワンシール容器 丸型 M1-084シリーズアズワン
59税込65
1個
当日出荷から翌々日出荷
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
PEボトル アズワンPEボトルアズワン(2件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷
口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶