角型瓶 フラット型 1箱アズワン¥12,276~税込¥13,504~
1箱(14本)ほか
翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
角型瓶 フラット型 γ線滅菌済アズワン翌々日出荷から12日以内出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE滅菌γ線滅菌(個包装)耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズアズワン¥15,900税込¥17,490
1ケース(10個)
翌々日出荷
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15タイプノーマル耐熱温度(℃)-80~+80
メディウム瓶SCC PYREX(R)オレンジキャップ付きアズワン翌々日出荷から12日以内出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PPねじ口規格(GL)45
検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入アズワン¥12,200税込¥13,420
1箱(100袋×1個)
翌々日出荷
個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE寸法(mm)Φ67×83容量(mL)160目盛(mL)20~120(20刻み)アズワン品番4-6543-01
角型瓶 フラット型 未滅菌アズワン翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
スクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入アズワン10日以内出荷
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mmアズワン品番67-2982-98
アイボーイ角瓶アズワン当日出荷から10日以内出荷
ノーパッキン(中栓無し)ですが、液漏れはありません。
滅菌タイプをラインナップ!
ペット広口瓶アズワン当日出荷から10日以内出荷
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE滅菌済(個包装)
タイトボーイ フロロテクトアズワン当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
食品検体容器 スクリューキャップタイプアズワン¥11,400税込¥12,540
1箱(1個×100袋)
翌々日出荷
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたままでも開閉できます。
用途EOG滅菌済(個包装)容量(mL)160色赤アズワン品番2-3259-05
フードパック 耐熱・耐寒容器アズワン¥1,480~税込¥1,628~
1袋(50枚)ほか
翌々日出荷
耐熱・耐寒容器のため、冷凍保存や電子レンジ加熱が可能です。丸丼タイプは発泡素材で、電子レンジ加熱後も容器が熱くなりにくいです。
PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプアズワン当日出荷から10日以内出荷
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
タイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(9件のレビュー)当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~