ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「容器 液体」の検索結果

特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途液体用UN規格対応(UN1H1/X1.9/250) 容量(mL)500 アズワン品番3-6986-11
1個
529 税込582
当日出荷

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 仕様オートクレーブ可 ねじ口規格(GL)GL-45
1個
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
1個
1,713 税込1,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1本
337 税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
1袋(50個)
9,690 税込10,659
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)45
1個
1,535 税込1,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久ボトル、タフボーイ!。肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー) 耐熱温度(℃)115
1本
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)45
1個
2,520 税込2,772
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久ボトル、タフボーイ!。肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー) 耐熱温度(℃)115
1箱(50本)ほか
19,300 税込21,230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルを傾斜させる為の台で、液残り無く抽出が容易です。液体クロマトグラフィーへの溶媒供給に適しています。ガロンボトル又は5LのDURAN瓶のサイズが使用できます。
仕様●サイズ:300×180×H240mm●ガロン瓶・5L ボトル 2way使用可能 アズワン品番65-5779-91
1個
36,400 税込40,040
17日以内出荷