ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「PTFE 容器」の検索結果
関連キーワード
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)
目盛なし
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
材質高純度PTFE
本体、キャップともPFA(PTFE)製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。
耐熱性にも優れています(MAX200℃)。
中栓なしで液漏れしません。クリーンパックした商品です。
材質PFA(PTFE)
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE
耐熱温度(℃)樹脂:260
本体、キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。耐熱性にも優れています(MAX200℃)。中栓なしで液モレしません。本体、キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。中栓無しで液モレしません。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質PFA(テフロン(R))
キャップ外径(Φmm)40
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。ドッジキャップは、一度開封するとリングが容器側に残ります。
セット内容ガロン瓶・専用ドッジキャップ
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、キャップパッキン/PTFE
胴径(Φmm)×高さH(mm)167.5×310
アズワン品番4-2964-11
1本
¥3,030
税込¥3,333
欠品中
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
- 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
- バイアル瓶
- アンプル瓶/アンプルカッター
- フラン瓶
- 標本瓶/種子瓶
- 試薬瓶/共栓瓶
- 滴瓶/スポイト瓶
- 万能壷
- 秤量瓶
- ガス洗浄瓶
- 瓶/容器用キャップ
- 押し出し棒
- パッキン等その他部品
- ハンドクリッパー/プライヤー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。