ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「クリア 容器」の検索結果
関連キーワード
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色本体:クリア、キャップ:青クリア
紫外線遮断率(%)99.97
オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。
キャップタイプ83B
活栓付き
オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。
キャップタイプ83B
活栓なし
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。
耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。
積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。
260℃まで使用可能です。
容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
- 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
- バイアル瓶
- アンプル瓶/アンプルカッター
- フラン瓶
- 標本瓶/種子瓶
- 試薬瓶/共栓瓶
- 滴瓶/スポイト瓶
- 万能壷
- 秤量瓶
- ガス洗浄瓶
- 瓶/容器用キャップ
- 押し出し棒
- パッキン等その他部品
- ハンドクリッパー/プライヤー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。