ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「洗浄容器」の検索結果
関連キーワード
注ぎやすく防滴仕様の容器です。
フタは液漏れに強く内フタは不要です。
ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。
PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ
適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ
材質PFA
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。
耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。
積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。
260℃まで使用可能です。
容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20
本体寸法(mm)61×16×18
材質PFA
1本
¥3,930
税込¥4,323
6日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
- 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
- バイアル瓶
- アンプル瓶/アンプルカッター
- フラン瓶
- 標本瓶/種子瓶
- 試薬瓶/共栓瓶
- 滴瓶/スポイト瓶
- 万能壷
- 秤量瓶
- ガス洗浄瓶
- 瓶/容器用キャップ
- 押し出し棒
- パッキン等その他部品
- ハンドクリッパー/プライヤー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。