ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「ねじ口瓶」の検索結果
関連キーワード
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ワンタッチ、白色、角型、120cc、高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能はございません。
容量(mL)120
仕様アメリカ製メンダ純正製品
材質高密度ポリエチレン
色白
質量(g)68
タイプ角型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
半透明なので中身の確認ができます。高密度のポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ネイル分野で多数導入されております。角型なので整理整頓が容易にできます。液体を注ぎやすい広い開口部です。
容量(mL)180
仕様純正MENDA製品USA生産品
材質高密度ポリエチレン
色白
質量(g)68
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。
容量(mL)180
仕様Rtt:10000~10000000000Ω(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)、アメリカ製メンダ純正部品
材質高密度ポリエチレン
色青
質量(g)70
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。
トラスコ品番231-5613
材質LDPE
幅(mm)71
色黄色
容量(mL)480
高さ(mm)268
奥行(mm)71
色(フタ)黄色
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。
容量(mL)120
色白
高さ(mm)80
質量(g)68
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ESDシンボルマーク付き
タイプワンタッチ
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。
開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。
静電気拡散性の特性が長持ちします。
静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。
仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。広口ですので液体の注入が容易です。
容量(mL)120
質量(g)1
1個
¥3,998
税込¥4,398
60日以内出荷
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。
容量(mL)60
材質高密度ポリエチレン
色白
高さ(mm)77
質量(g)45
タイプ角型
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
質量(g)31
片手でワンタッチ操作ができます。ステンレス製の精巧なバルブ弁です。コットンボール、パッドやブラシを使用する時に最適です。
容量(mL)180
質量(g)50
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。
容量(mL)120
仕様Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)0.06
色青
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
容量(mL)180
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ESDシンボルマーク付き
タイプピュアタッチ(逆流防止付き)
アズワン品番1-2829-34
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
世界規模で統一されたマーキング(GHS)を印刷してあります。
durAstatic(TM) の高密度ポリエチレンボトルは静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。
静電気拡散性の容器でできており危険溶剤の管理に最適です。
仕様静電気減衰時間:2秒未満、IEC 61340-5-1:1998に従って試験
トラスコ品番859-0206
質量(g)14
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
材質低密度ポリエチレン
質量(g)0.06
アズワン品番62-1630-93
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
材質高密度ポリエチレン
容量(mL)120
質量(g)0.68
アズワン品番62-1630-58
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。
容量(mL)60
材質高密度ポリエチレン
質量(g)0.06
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
リボンの包装がしてあります。溶剤などを入れての使用に最適です。ネイルサロンなどでのご使用に最適です。
質量(g)249
1個
¥4,598
税込¥5,058
60日以内出荷
1
2
次へ
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
- 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
- バイアル瓶
- アンプル瓶/アンプルカッター
- フラン瓶
- 標本瓶/種子瓶
- 試薬瓶/共栓瓶
- 滴瓶/スポイト瓶
- 万能壷
- 秤量瓶
- ガス洗浄瓶
- 瓶/容器用キャップ
- 押し出し棒
- パッキン等その他部品
- ハンドクリッパー/プライヤー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。