26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途保存容器として。 色(本体)クリア 材質ソーダガラス 色(フタ) 材質(フタ)ブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約100 クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和風だし、調味料を作って保存。そのまま注いで使用。 料理研究家松本忠子先生のレシピ付き。
材質(本体)ソーダガラス、(フタ)ポリプロピレン樹脂、(フタ止め・フック)ポリカーボネイト樹脂、(パッキン・注ぎ口)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール 容量(L)0.5 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×18.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質(本体)並ガラス 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)PE
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)有機溶媒保存瓶
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。
外栓共通共通摺合せ24 中栓共通共通摺合せ15
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,504 税込8,254
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラブディポット高気密保存瓶
容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。
材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)有機溶媒保存瓶
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。目盛りは脱落がなく耐薬品性に優れたシルバーステイン目盛りになっています。(透明びん)
透明 外栓共通共通摺合せ24 中栓共通共通摺合せ15
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口管瓶
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
用途血清保存用・試料保存用
1箱(50個)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外気の浸入を防ぎ、内部の圧力は外に逃がさず、優れた密封機能を発揮する密封瓶です。 金具には錆びにくいステンレスを採用し、広口で出し入れしやすい構造になっています。
材質本体・フタ/ソーダライムガラス、金具/SUS304、パッキン/シリコンゴム(抗菌剤入)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)LDPE
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)試料瓶A型 550シリーズ
金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
仕様●Φ×H×口内径(mm):45×82×30●容量(mL):85mL●コード番号:550-17 アズワン品番65-9967-72
1ケース(100個)
20,980 税込23,078
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)試料瓶A型 550シリーズ
金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
1ケース(140個)ほか
27,980 税込30,778
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)試料瓶A型 550シリーズ
金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
仕様●Φ×H×口内径(mm):40×74×25●容量(mL):60mL●コード番号:550-15 アズワン品番65-9967-70
1ケース(240個)
44,980 税込49,478
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)試料瓶A型 550シリーズ
金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
1ケース(285個)ほか
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)試料瓶A型 550シリーズ
金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
仕様●Φ×H×口内径(mm):26×49×15●容量(mL):14mL●コード番号:550-10 アズワン品番65-9967-66
1ケース(720個)
92,980 税込102,278
9日以内出荷

日本理化学器械(NRK)試料瓶A型 550シリーズ
。金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
1ケース(300個)ほか
50,980 税込56,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]軽量規格瓶
耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
材質本体:ソーダガラス 蓋:PP パッキン:4Fハイシート
1組(50本)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]軽量規格瓶
耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。
材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート
1組(50本)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]軽量規格瓶
エコ商品
耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
材質本体/ソーダガラス 蓋/PP パッキン/4Fハイシート 入数100 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(100本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適しています。
仕様●耐熱:+200℃ アズワン品番65-9641-64
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存 仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5% 材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング) ねじ口規格(GL)GL-45 耐熱温度(℃)-196~+260℃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GA(グリーンエース)丸型ボトル(広口)
エコ商品
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質PE
1個
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック褐色細口瓶
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
1組(12本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧) ねじ規格GL-45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)