カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器
          • びん/容器類
            • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
              • ネジ口瓶(7)

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 :「un容器」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細口角瓶 KAUTEX細口角瓶KAUTEX
579税込637
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HDPE(高密度ポリエチレン)規格UN3H1/X1.9/250口径(Φmm)28.7
広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)広口びん IP2タイプNALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口
広口角瓶 アズワン広口角瓶アズワン
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途固形物用UN規格対応
細口丸瓶遮光 500A アズワン細口丸瓶遮光 500Aアズワン
599税込659
1個
当日出荷
用途液体用UN規格対応(UN1H1/X1.9/250)容量(mL)500アズワン品番3-6986-11
広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッド KAUTEX広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッドKAUTEX
209税込230
1本
翌々日出荷
材質本体/HDPE
小型クリーンボトル  白色(ナチュラル)20本入 セキスイ小型クリーンボトル 白色(ナチュラル)20本入セキスイ
19,980税込21,978
1箱(20本)
13日以内出荷
丸型のポリエチレン容器です。UN規格取得し危険物の輸送が可能です。クリーン容器です。研究開発からスケールアップが容易です(同じ原料使用)。無添加、低溶出原料使用。
仕様容量:0.1L 材質:HDPE(高密度ポリエチレン) 重量:21g 寸法:全高85.5mm、胴径Φ52mm 口径:Φ31.2mmアズワン品番65-3663-13
ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱 コダマ樹脂ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱コダマ樹脂
19,980税込21,978
1箱(4本)ほか
24日以内出荷
半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
仕様最内層:フッ素樹脂
容器特集
おすすめ人気ランキング
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶