バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
プッシュバイアル PVシリーズ ニッコープッシュバイアル PVシリーズニッコー(5件のレビュー)
27税込30
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)ほか
当日出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
マイティーバイアル(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]マイティーバイアル(硼珪酸ガラス)マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付材質硼珪酸ガラス材質(パッキン)シリコン(フッ素ラミネート)ガラス色透明
マイティーバイアル(茶) マルエム[理化学・容器]マイティーバイアル(茶)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き材質硼珪酸ガラス目盛なし材質(パッキン)フッ素樹脂、シリコンガラス色褐色
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応) 大阪ケミカルオートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)大阪ケミカル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(25個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
5,990税込6,589特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)硼珪酸ガラス
オートサンプラー用バイアル アズワンオートサンプラー用バイアルアズワン(1件のレビュー)
2,277税込2,505
1袋(100本)
当日出荷
材質硼珪酸ガラス(USP type1)容量(mL)1.5サイズ(mm)Φ11.6×32
PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]PPバイアル瓶マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(400本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
目盛なし
ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1ケース(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware LLG Labwareオートサンプラー用マイクロバイアル LLG LabwareLLG Labware(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1袋(100本)
翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様キャップ規格9-425材質硼珪酸ガラスサイズΦ11.6×32mm
ピンバイアル マルエム[理化学・容器]ピンバイアルマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
6,898税込7,588
1ケース(150本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様本体のみ材質PP(ポリプロピレン)
バイアル用平底インサート アズワンバイアル用平底インサートアズワン(1件のレビュー)
1,683税込1,851
1個
当日出荷
容量(μL)250型番250-Iアズワン品番2-865-15
標準口1.5mLバイアル(キャップ付き) 大阪ケミカル標準口1.5mLバイアル(キャップ付き)大阪ケミカル(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱(100個)
翌々日出荷
容量(mL)1.5適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)寸法(mm)12×32H参照型番(島津)228-15652-92キャップ8-425セプタム黄PTFE/シリコン
バイアル瓶