絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(2)
- 8~9未満(1)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(2)
口内径(Φmm)
- 11
- 4.7(11)
- 6(11)
- 6.4(4)
- 6.9(8)
- 7.2(19)
- 8(14)
- 9.1(6)
- 9.3(13)
- 12.3(17)
- 12.5(33)
- 14(8)
- 15.9(5)
- 19.5(3)
- 19.8(7)
- 22(17)
- 22.2(3)
- 26.5(6)
- 28.5(3)
- 32.5(5)
- 口内径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(7)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- 三商(1)
- ケニス(1)
バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
「容量(mL)」から絞り込む
5~6未満(2)
8~9未満(1)
10~20未満(9)
20~30未満(2)

ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)
ケニス¥8,998税込¥9,8981組(50本)当日出荷から6日以内出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼り色(本体)茶色ガラス色褐色
シリンジバイアル 茶 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥36,980税込¥40,6781箱(100組)5日以内出荷キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン色瓶/茶、キャップ/黒
シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥36,980税込¥40,6781箱(100組)5日以内出荷キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン色瓶/無色、キャップ/黒
セラムバイアル
三商¥35,980~税込¥39,578~1セット(100個)6日以内出荷から8日以内出荷酵母、細菌の培養液の少量保存に適しています。透明で高いガスバリア性。パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。USP Class Ⅵ適合。材質本体:ポリエチレンテレフタレート共重合体、キャップ:高密度ポリエチレンキャップタイプ20-415口内径(Φmm)11
セラムバイヤル
Thermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~1箱(100本)6日以内出荷酵母・細菌の培養液の少量保存に適しています。 透明で高いガスバリア性があります。 パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)です。 トレイごとにシュリンク包装されています。材質本体/PETG、蓋/HDPE、ライナー/HDPE・LDPE・HDPEの積層口内径(Φmm)11
シリンジバイアル 茶色 SY-3 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥30,980税込¥34,0781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×55口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
シリンジバイアル 透明 SY-5 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥30,980税込¥34,0781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)12穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×70口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
シリンジバイアル 茶色 SY-5 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥31,980税込¥35,1781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)12穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×70口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
シリンジバイアル 透明 SY-3 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥29,980税込¥32,9781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×55口内径(Φmm)11材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本