バイアル瓶 :「10ml 容器」の検索結果
バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
「容量(mL)」から絞り込む
10~20未満(2)
酵母・細菌の培養液の少量保存に適しています。 透明で高いガスバリア性があります。 パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)です。 トレイごとにシュリンク包装されています。
材質本体/PETG、蓋/HDPE、ライナー/HDPE・LDPE・HDPEの積層
口内径(Φmm)11
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。