バイアル瓶 :「ガラス管」の検索結果

バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(1)
2~3未満(1)
3~4未満(1)
5~6未満(1)
10~20未満(1)
20~30未満(1)
30~40未満(1)
50~60未満(1)
100~200未満(1)
NEG(日電理化硝子)採血管瓶
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
1箱(50本)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)