バイアル瓶 :「ニス」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
1未満(4)
1~2未満(3)
3~4未満(1)
5~6未満(1)
10~20未満(3)
20~30未満(3)
30~40未満(3)
50~60未満(4)
70~80未満(1)
100~200未満(3)
容量(mL)をもっと見る
その他【参考P/N】79812
材質【バイアル】ポリプロピレン
厚さ(mm)1(セプタム)
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)
口径(Φmm)6(バイアル)
メモリー○
キャップ色青
適合バイアル寸法(mm)11.6×32
ガラス色半透明
セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
1式(100セット)
¥16,199
税込¥17,819
当日出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り
多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色) パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。
プレスリットキャップを採用しています。
材質ポリプロピレン製バイアル
容量(μL)450(最大ろ過量)
適合バイアル寸法(mm)12×32
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り
口内径(Φmm)17.4
各社のオートサンプラーに使用可能なナノフィルタバイアルです。
プレスリットキャップとスリットなしを選択可能です。
希少サンプルに適しています。
材質ポリプロピレン
容量(μL)10(最小ろ過量)~250(最大ろ過量)
適合バイアル寸法(mm)12×32
フィルタバイアルを12個同時に処理することができる専用の治具です。
簡単に一気にプレスできるので、多検体処理を行う際に有効です。
仕様【同時処理数】12個
寸法(mm)100×180×310
質量(kg)約2
1個
¥118,999
税込¥130,899
46日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。