バイアル瓶 :「容器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
1未満(4)
1~2未満(4)
2~3未満(4)
4~5未満(2)
5~6未満(3)
10~20未満(9)
20~30未満(10)
30~40未満(4)
50~60未満(2)
100~200未満(2)
アズワンバイアル瓶
容量(mL)20 アズワン品番2-869-01
1個
5,445 税込5,990
当日出荷

サンプルの保存に適しています。
材質本体/硼珪酸ガラス、接液面/PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,366 税込4,803
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
1箱(10本)
6,140 税込6,754
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様サイズ:300×140×140mm キット内容:ツールボックス本体、アルミキャップ×100個(Φ20mm用)、ゴム栓×100個(Φ20mm用)、締機・脱機×各1組(Φ20mm用) アズワン品番5-113-11
1セット
145,000 税込159,500
12日以内出荷

ポリプロピレン製バイアルラック
仕様●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-4536-83
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質硼珪酸ガラス(USP type1) 容量(mL)1.5 サイズ(mm)Φ11.6×32
1個
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス(USP type1) 容量(mL)1.5 サイズ(mm)Φ11.6×32
1袋(100本)
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンバイアルSCC
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1個(10本×5袋)ほか
4,660 税込5,126
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様入数:1袋(100個入) 材質:キャップ/スチール、セプタム/シリコンゴム(白)・PTFE(赤) キャップサイズ:Φ18mm 適用:アジレント・パーキンエルマー・島津 アズワン品番4-482-21
1袋(100個)
8,500 税込9,350
当日出荷

1袋(100本)
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ付きで気密性に優れています。
1個
27,100 税込29,810
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100本)
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別バイアル用セプタム アズワン品番2-866-15
1パック(100個)
2,178 税込2,396
当日出荷

SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。 本体・キャップ・パッキンともにオートクレーブ・乾熱滅菌(180℃)可能です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン・フッ素樹脂 耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
1箱(10本)
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。別売のハンドレンチを使用することで開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
1本
7,290 税込8,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,400 税込29,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。インサートで少量サンプル(300μL、250μL)に対応できます。
容量(μL)300 型番300-I アズワン品番2-866-13
1個
1,782 税込1,960
当日出荷

1袋(100個)
1,040 税込1,144
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別バイアル用セプタム アズワン品番2-865-17
1パック(100個)
2,079 税込2,287
当日出荷

容量(μL)250 型番250-IP アズワン品番2-866-14
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

容量(μL)150 型番150-IP アズワン品番2-865-16
1個
9,405 税込10,346
当日出荷

容量(μL)250 型番250-I アズワン品番2-865-15
1個
1,683 税込1,851
当日出荷

セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコンです。 接着剤不使用のため、コンタミリスク低減と安定的な品質が保たれます。
適合各社オートサンプラー(マグネット式含む)
1箱(100個)
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途1.5mmセプタムのみ 種別1.5mmセプタム アズワン品番4-617-04
1袋(100個)
7,623 税込8,385
当日出荷

1袋(100個)
7,390 税込8,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
1個
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン) 使用温度範囲(℃)0~70
1パック(5袋×10本)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500本)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
1袋(100個)
9,900 税込10,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別PFAミニバイアル用ハンドレンチ アズワン品番3-9140-11
1個
5,490 税込6,039
当日出荷

手になじむ形状で、操作性に優れています。
寸法(mm)50×80×195 質量(g)450
1個
29,200 税込32,120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン 容量(mL)1.5 規格(キャップ)9-425 耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120 アズワン品番4-3935-01 口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
1箱(10本)
23,900 税込26,290
当日出荷

用途3mmセプタムのみ 種別3mmセプタム アズワン品番4-617-03
1袋(100個)
7,623 税込8,385
当日出荷

幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast) 付属品フィルター(405・450・492・630×各1) 質量(kg)10 電源AC100~240V 50/60Hz 表示タッチパネル式カラー液晶 分解能0.001Abs 光源クオーツハロゲンランプ 波長範囲(nm)340~750 直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2% サイズ(mm)440×295×225 アズワン品番3-6550-01 精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405) 外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
1個
487,000 税込535,700
当日出荷

コストパフォーマンスに優れています。
材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴム キャップサイズ(mm)Φ11 アズワン品番4-6639-11
1袋(100個)
2,390 税込2,629
翌々日出荷

コストパフォーマンスに優れています。
仕様●平底バイアル瓶のみ●適用:アジレント 材質本体/硼珪酸ガラス 寸法(mm)Φ11.6×32 容量(mL)2 アズワン品番4-6639-01
1袋(100本)
1,790 税込1,969
翌々日出荷

耐薬性があるPFA製のバイアルです。
仕様バイアル瓶のみ 材質PFA
1本
1,990 税込2,189
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL 材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート) 寸法(mm)Φ12.4×33.5 残液量(μL)50
1箱(100本)
20,900 税込22,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドレンチを使用することでバイアルの開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
種別ハンドレンチ アズワン品番3-9787-11
1個
7,690 税込8,459
翌々日出荷

1枚
2,390 税込2,629
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)