バイアル瓶 :「樹脂 容器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
1未満(2)
1~2未満(1)
5~6未満(1)
7~8未満(1)
10~20未満(1)
20~30未満(3)
30~40未満(1)
40~50未満(1)
60~70未満(1)
サンプルの保存に適しています。
材質本体/硼珪酸ガラス、接液面/PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,366 税込4,803
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

容量(μL)250 型番250-IP アズワン品番2-866-14
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

容量(μL)150 型番150-IP アズワン品番2-865-16
1個
9,405 税込10,346
当日出荷

低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。
1箱(1000個)ほか
22,900 税込25,190
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。 本体・キャップ・パッキンともにオートクレーブ・乾熱滅菌(180℃)可能です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン・フッ素樹脂 耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
1箱(10本)
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様入数:1袋(100個入) 材質:キャップ/スチール、セプタム/シリコンゴム(白)・PTFE(赤) キャップサイズ:Φ18mm 適用:アジレント・パーキンエルマー・島津 アズワン品番4-482-21
1袋(100個)
8,500 税込9,350
当日出荷

コストパフォーマンスに優れています。
材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴム キャップサイズ(mm)Φ11 アズワン品番4-6639-11
1袋(100個)
2,390 税込2,629
翌々日出荷

セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコンです。 接着剤不使用のため、コンタミリスク低減と安定的な品質が保たれます。
適合各社オートサンプラー(マグネット式含む)
1箱(100個)
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL 材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート) 寸法(mm)Φ12.4×33.5 残液量(μL)50
1箱(100本)
20,900 税込22,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン 容量(mL)1.5 規格(キャップ)9-425 耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120 アズワン品番4-3935-01 口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
1箱(10本)
23,900 税込26,290
当日出荷

分析前処理用サンプルろ過バイアル アズワン 動画あり
1ステップでHPLC/UPLCのサンプル調整ができ速やかに濾過を行うことができます。
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ12×32
1箱(100個)ほか
71,700 税込78,870
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

自動サンプルチェンジャーの中で確実にローディングされるようキャップには溝が刻まれています。石油化学製品ため40K由来のバックグラウンドがありません。ガラスバイアルに比べ低バックグラウンド、高計数効率です。DINを主溶媒とする高引火点カクテルで使用可能です。
1箱(2000個)ほか
32,900 税込36,190
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)