バイアル瓶 :「測定プレート」の検索結果
関連キーワード
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast)
付属品フィルター(405・450・492・630×各1)
質量(kg)10
電源AC100~240V 50/60Hz
表示タッチパネル式カラー液晶
分解能0.001Abs
光源クオーツハロゲンランプ
波長範囲(nm)340~750
直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
サイズ(mm)440×295×225
アズワン品番3-6550-01
精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405)
外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
1個
¥487,000
税込¥535,700
当日出荷
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。