絞り込み
ブランド
容量(mL)
口内径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: バイアル瓶

バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
501件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。標準11mmクリンプキャップに適合します。
容量(mL)0.5種別蓋なしアズワン品番61-8490-19
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
容量(mL)0.2種別内底V型 針貫通蓋アズワン品番61-8490-18
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。セプタム蓋は上面中央に穴が開いています。
容量(mL)0.2種別内底V型 セプタム蓋アズワン品番61-8490-17
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。標準11mmクリンプキャップに適合します。
容量(mL)0.2種別蓋なしアズワン品番61-8490-15
標準バイアル 201シリーズ サビレックス標準バイアル 201シリーズサビレックス
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。外底平面のためホットプレートなどでの熱伝導に優れています。情報記入用のタブ(インデックス)を差し込める上面凹状蓋や液体移送用蓋もございます(別売)。バイアル用トレーもございます(別売)。
標準バイアル 201シリーズ サビレックス標準バイアル 201シリーズサビレックス
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。外底平面のためホットプレートなどでの熱伝導に優れています。外形が角型で蓋が六角のバイアルは締付用レンチ(別売)で締めやすく長期間の密閉に適しています。
バイアルクリーニングシステム サビレックスバイアルクリーニングシステムサビレックス
239,800税込263,780
1個
61日以内出荷
PFA製バイアル等の洗浄用に設計されています。酸による効率的で汚染のない清潔洗浄が出来ます。接液部は全てPFA製です。安全で汚染のない洗浄が出来ます。ビーカー等の加熱と比較して、液体の蒸発量を大幅に削減できます。一度に複数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器です。ホットプレートでの加熱浸漬洗浄後の酸を注出できるポート付で、酸に触れる事はありませんので、安全に取扱いできます。
容量(mL)400アズワン品番61-8493-77
クライオチルコーダー TARSONSクライオチルコーダーTARSONS
559税込615
1袋(100本)
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質容器:PP製
クライオチルバイアル内捻蓋、シリコンワッシャー付、滅菌済 TARSONSクライオチルバイアル内捻蓋、シリコンワッシャー付、滅菌済TARSONS
21,980税込24,178
1箱(500本)
10日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
材質容器:PP製
クライオチルバイアル外捻蓋 TARSONSクライオチルバイアル外捻蓋TARSONS
16,980税込18,678
1箱(500本)ほか
10日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
材質容器:PP製
クライオチルバイアル外捻蓋、滅菌済 TARSONSクライオチルバイアル外捻蓋、滅菌済TARSONS
19,980税込21,978
1箱(500本)ほか
10日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
材質容器:PP製
貯蔵バイアル 500本入 TARSONS貯蔵バイアル 500本入TARSONS
9,998税込10,998
1箱(500本)
10日以内出荷
容量(mL)5材質容器:PP製、蓋:HDPE製アズワン品番62-2936-72
シリンジバイアル用オプション品 アズワンシリンジバイアル用オプション品アズワン
7,623税込8,385
1袋(100個)
当日出荷
用途1.5mmセプタムのみ種別1.5mmセプタムアズワン品番4-617-04
シリンジバイアル用オプション品 アズワンシリンジバイアル用オプション品アズワン
7,623税込8,385
1袋(100個)
当日出荷
用途3mmセプタムのみ種別3mmセプタムアズワン品番4-617-03
シリンジバイアル用オプション品 アズワンシリンジバイアル用オプション品アズワン
9,900税込10,890
1袋(100個)
当日出荷
穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
ヘッドスペースバイアル HSVシリーズ 100本入 アズワンヘッドスペースバイアル HSVシリーズ 100本入アズワン
4,790税込5,269
1袋(100本)
当日出荷
低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理アズワン
6,140税込6,754
1箱(10本)
当日出荷
サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
オートサンプラー用プラスチックバイアル LLG Labware LLG Labwareオートサンプラー用プラスチックバイアル LLG LabwareLLG Labware
13,980税込15,378
1袋(100本)
翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)0.2アズワン品番3-9524-01
オートサンプラー用バイアル SureStop TM LLG Labwareオートサンプラー用バイアル SureStop TMLLG Labware
3,168税込3,485
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。ねじ口下部のストッパーリングにより、キャップの締め不足、締め過ぎを防止します。
容量(mL)1.5
オートサンプラー用バイアル LLG Labware 10-425シリーズ LLG Labwareオートサンプラー用バイアル LLG Labware 10-425シリーズLLG Labware
3,198税込3,518
1袋(100本)
翌々日出荷
LCオートサンプラー(ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)1.5
スナップキャップオートサンプラー用バイアル LLG Labware LLG Labwareスナップキャップオートサンプラー用バイアル LLG LabwareLLG Labware
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチでフタの開閉が可能なスナップキャップタイプのバイアルです。LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
PFAミニバイアル用ハンドレンチ アズワンPFAミニバイアル用ハンドレンチアズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷
種別PFAミニバイアル用ハンドレンチアズワン品番3-9140-11
クリンパー CRPシリーズ アズワンクリンパー CRPシリーズアズワン
29,200税込32,120
1個
当日出荷から翌々日出荷
手になじむ形状で、操作性に優れています。
寸法(mm)50×80×195質量(g)450
PFAバイアルT46-302 エーケーコーポレーションPFAバイアルT46-302エーケーコーポレーション
2,890税込3,179
1個
当日出荷
表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。圧力が上がるとベントします。すべてのバイアルに適合します。
用途目盛付き材質PFA(フッ素樹脂)アズワン品番1-979-18
PETGセラムバイアル RGCシリーズ TriForestPETGセラムバイアル RGCシリーズTriForest
12,980税込14,278
1パック(100本)
翌々日出荷
ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。
用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
セラムバイヤル Thermo Fisher ScientificセラムバイヤルThermo Fisher Scientific
35,980税込39,578
1箱(100本)
3日以内出荷
酵母・細菌の培養液の少量保存に適しています。 透明で高いガスバリア性があります。 パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)です。 トレイごとにシュリンク包装されています。
材質本体/PETG、蓋/HDPE、ライナー/HDPE・LDPE・HDPEの積層口内径(Φmm)11
フリップキャップ NEG(日電理化硝子)フリップキャップNEG(日電理化硝子)
879税込967
1袋(25個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
シンチレーション用バイアル アズワンシンチレーション用バイアルアズワン
51,999税込57,199
1箱(500個)ほか
11日以内出荷から15日以内出荷
Hinge Cap Vial(TM)8mLは迅速、容易なサンプル調合が可能です。Midi Vial(TM)8mLは、プッシュオン/ネジ切りキャップ密閉システムです。Maxi Vial(TM)18mLは、サンプルが入れやすいようバイアル口径が大きくなっています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
シンチレーション用バイアル アズワンシンチレーション用バイアルアズワン
32,999税込36,299
1箱(2000個)ほか
6日以内出荷から31日以内出荷
自動サンプルチェンジャーの中で確実にローディングされるようキャップには溝が刻まれています。石油化学製品ため40K由来のバックグラウンドがありません。ガラスバイアルに比べ低バックグラウンド、高計数効率です。DINを主溶媒とする高引火点カクテルで使用可能です。
マイクロプレートリーダー アズワンマイクロプレートリーダーアズワン
26,400税込29,040
1個
当日出荷から12日以内出荷
マイクロプレートリーダー アズワンマイクロプレートリーダーアズワン
487,000税込535,700
1個
当日出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast)付属品フィルター(405・450・492・630×各1)質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz表示タッチパネル式カラー液晶分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%サイズ(mm)440×295×225アズワン品番3-6550-01精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405)外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶 VWRマイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶VWR
99,980税込109,978
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。
材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)耐圧(MPa)2キャップサイズ(mm)Φ20
分析前処理用サンプルろ過バイアル アズワン分析前処理用サンプルろ過バイアルアズワン
71,700税込78,870
1箱(100個)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
1ステップでHPLC/UPLCのサンプル調整ができ速やかに濾過を行うことができます。
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ12×32
遮光ミニバイアル Wheaton遮光ミニバイアルWheaton
23,980税込26,378
1箱(100個)
翌々日出荷
材質PTFE・シリコン
遮光ミニバイアル Wheaton遮光ミニバイアルWheaton
8,998税込9,898
1箱(200個)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質フェノール樹脂
ミニバイアル WheatonミニバイアルWheaton
41,980税込46,178
1箱(12本)
翌々日出荷
底がV型形状のため、サンプルを残さず吸引することができます。
バイアル瓶