絞り込み
ブランド
容量(mL)
口内径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: バイアル瓶

バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
501件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
遮光ミニバイアル Wheaton遮光ミニバイアルWheaton
37,980税込41,778
1箱(100個)
12日以内出荷
種別2・3・5mL用ソリッドキャップ容量(mL)2、3、5アズワン品番3-6291-12
バキュームバイアル マルエム[理化学・容器]バキュームバイアルマルエム[理化学・容器]
11,980税込13,178
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ+凍結ゴム栓(T)付
MVバイアル マルエム[理化学・容器]MVバイアルマルエム[理化学・容器]
11,980税込13,178
1ケース(400本)
7日以内出荷から17日以内出荷
広口バイアル瓶 マルエム[理化学・容器]広口バイアル瓶マルエム[理化学・容器]
15,980税込17,578
1ケース(50本)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス褐色口内径(Φmm)22.2
ノズルバイアル マルエム[理化学・容器]ノズルバイアルマルエム[理化学・容器]
18,980税込20,878
1ケース(600本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様本体のみ材質PP(ポリプロピレン)
広口バイアル瓶 マルエム[理化学・容器]広口バイアル瓶マルエム[理化学・容器]
20,980税込23,078
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、ゴム栓/ブチルゴム、OFFシール/アルミニウム
バージンキャップバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子)バージンキャップバイアル 瓶のみNEG(日電理化硝子)
9,898税込10,888
1箱(25本)ほか
9日以内出荷
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
バージンキャップバイアル NEG(日電理化硝子)バージンキャップバイアルNEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱(25本)ほか
3日以内出荷
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
バイアル サビレックスバイアルサビレックス
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
容量(mL)5アズワン品番2-1589-22
PFAバイアル エーケーコーポレーションPFAバイアルエーケーコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷
PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]PPバイアル瓶マルエム[理化学・容器]
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
褐色
バイアル瓶 アズワンバイアル瓶アズワン
5,445税込5,990
1個
当日出荷
容量(mL)20アズワン品番2-869-01
ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ) マルエム[理化学・容器]ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ)マルエム[理化学・容器]
6,398税込7,038
1ケース(100本)
翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)目盛なし
標準口1.5mLバイアル(キャップ付き) 大阪ケミカル標準口1.5mLバイアル(キャップ付き)大阪ケミカル(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱(100個)
翌々日出荷
容量(mL)1.5適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)寸法(mm)12×32H参照型番(島津)228-15652-92キャップ8-425セプタム黄PTFE/シリコン
広口 1.5mLラベル付バイアルのみ 大阪ケミカル広口 1.5mLラベル付バイアルのみ大阪ケミカル
3,498税込3,848
1箱(100個)
6日以内出荷
容量(mL)1.5寸法(mm)12×32H適合キャップ10-425セプタム黄PTFE/シリコン
広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)マルエム[理化学・容器]
20,980税込23,078
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様ゴム栓、アルミシール付き材質(本体)硼珪酸ガラスゴム栓(No.)No.33-Sアルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
ミニバイアル 大阪ケミカルミニバイアル大阪ケミカル
47,000税込51,700
1箱(12本)
翌々日出荷から6日以内出荷
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
材質高品質ボロシリケイトガラス製
PFAバイアル サビレックスPFAバイアルサビレックス
3,898税込4,288
1本
8日以内出荷
試料の記録保存に便利な凹型捻フタとノーメックス(R)タブ付きです。
仕様オートクレーブ可材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-200~+260℃
低アルカリ瓶 NV NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NVNEG(日電理化硝子)
8,998税込9,898
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
特許製法によりアルカリ溶出をコントロール低アルカリびんは、二次加工の段階でph7以下の低アルカリにコントロールした管びんです。これまでのサルファー処理(あとで内壁にコーディングする製法)とは異なり、びんそのものの製造過程ですでにアルカリ溶出量をカットしています。
用途無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)・タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存に。
採血管瓶 NEG(日電理化硝子)採血管瓶NEG(日電理化硝子)
7,398税込8,138
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
高耐圧チューブ 大阪ケミカル高耐圧チューブ大阪ケミカル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm)26.0
ミニユニ PP 0.45μm TGK(東京硝子器械)ミニユニ PP 0.45μmTGK(東京硝子器械)
39,400税込43,340
1セット(100本)
12日以内出荷
HPLCオートサンプラーのセットが3ステップで完了! フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
TGK品番996-04-35-10穴径(μm)0.45材質(フィルター)PP適合バイアル寸法(mm)12×32
ミニユニ NYL 0.45μm TGK(東京硝子器械)ミニユニ NYL 0.45μmTGK(東京硝子器械)
40,980税込45,078
1セット(100本)
17日以内出荷
HPLCオートサンプラーのセットが3ステップで完了! フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
TGK品番996-04-35-08穴径(μm)0.45材質(フィルター)NYL適合バイアル寸法(mm)12×32
ミニユニ dp PP 0.45μm TGK(東京硝子器械)ミニユニ dp PP 0.45μmTGK(東京硝子器械)
40,980税込45,078
1セット(100本)
6日以内出荷
HPLCオートサンプラーのセットが3ステップで完了! フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
TGK品番996-04-35-07穴径(μm)0.45材質(フィルター)dpPP適合バイアル寸法(mm)12×32
ミニバイアル NEG(日電理化硝子)ミニバイアルNEG(日電理化硝子)
32,980税込36,278
1ケース(20本)
4日以内出荷
凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
マイクロVバイアル目盛付 TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル目盛付TGK(東京硝子器械)
35,900税込39,490
1ケース(12本)
6日以内出荷から91日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
マイクロVバイアル穴あき目盛付 TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル穴あき目盛付TGK(東京硝子器械)
35,900税込39,490
1ケース(12本)
6日以内出荷から33日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
マイクロVバイアル 穴あき TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル 穴あきTGK(東京硝子器械)
32,900税込36,190
1ケース(12本)
6日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
アジレントテクノロジー用オートサンプラー(LhaPaクリンプ)バイアルのみ 大阪ケミカルアジレントテクノロジー用オートサンプラー(LhaPaクリンプ)バイアルのみ大阪ケミカル
3,098税込3,408
1セット(100本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
スピッチバイアル NEG(日電理化硝子)スピッチバイアルNEG(日電理化硝子)
51,980税込57,178
1箱(20本)
4日以内出荷
新タイプの超微量用保存バイアルスクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
クリンプトップバイアル 1.8mL TGK(東京硝子器械)クリンプトップバイアル 1.8mLTGK(東京硝子器械)
12,400税込13,640
1個(100組)
6日以内出荷
クリンプトップタイプの1.8mlガラス製バイアルとPTFE/ゴムセプタム付きアルミシールのセットです。バイアルとアルミシールが各100個梱包されています。
容量(mL)1.8仕様バイアル:ガラス製・アルミシール:PTFE/ゴムセプタム付き・対応:HP、PETGK品番842-04-35-01品番225176SP外径×高さH(Φmm×mm)12×32胴径(Φmm)×高さH(mm)12×32
ホールバキュームバイアル No.3 10mL 褐色 1箱 100本入 マルエム[理化学・容器]ホールバキュームバイアル No.3 10mL 褐色 1箱 100本入マルエム[理化学・容器]
14,980税込16,478
1箱(100本)
6日以内出荷
キャップと取らずに直接シリンジをさせます。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ゴム栓/ブチル容量(mL)10本体寸法(mm)Φ24.3×49.5、アズワン品番69-8921-72
バイアエムキャップVP-20 原色 1袋 50個入 マルエム[理化学・容器]バイアエムキャップVP-20 原色 1袋 50個入マルエム[理化学・容器]
699税込769
1袋(50個)
6日以内出荷
マルエム製バイアル瓶用のセキュリティキャップ。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ22.4×12アズワン品番69-8921-64
2mL広口スクリューバイアル アジレント2mL広口スクリューバイアルアジレント
34,980税込38,478
1組(1000個)
7日以内出荷
様々なメーカーのGC及びLCに使用できます。標準の細口バイアルより開口部が40%大きい広口タイプです。独自設計のスクリューにより、確実で一定した密閉性を保持しています。ラベル付きで、書き込み用セラミックラベルを有しています。
タイプスタンダード入数(個)1000(100×10包)ガラス色ラベル
2mL広口スクリューバイアル アジレント2mL広口スクリューバイアルアジレント
3,498税込3,848
1組(100個)
7日以内出荷
様々なメーカーのGC及びLCに使用できます。標準の細口バイアルより開口部が40%大きい広口タイプです。独自設計のスクリューにより、確実で一定した密閉性を保持しています。
タイプスタンダード入数(個)100ガラス色ラベル
バイアル瓶 ショウジョウバエ飼育用 1箱 500本入 75813シリーズ VWRバイアル瓶 ショウジョウバエ飼育用 1箱 500本入 75813シリーズVWR
17,980税込19,778
1袋(500本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
仕様対応セルロース栓:品番3-8255-08
Sn-Vial 透明 La-Pha-PackSn-Vial 透明La-Pha-Pack
2,998税込3,298
1箱(100個)
7日以内出荷
オートサンプラーバイアルスナップバイアル(11mm)
材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2753-03バイアル透明
Cr-Vial 透明 L La-Pha-PackCr-Vial 透明 LLa-Pha-Pack
2,998税込3,298
1箱(100本)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアルクリンプバイアル(11mm)
材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2752-94バイアル透明ラベル付
1.5mL Sc-Vialセット 透明 La-Pha-Pack1.5mL Sc-Vialセット 透明La-Pha-Pack
7,198税込7,918
1箱(100組)ほか
5日以内出荷から48日以内出荷
オートサンプラーバイアルスクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット。
仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ9-425適合バイアル寸法(mm)11.6×32色(キャップ)バイアル透明ガラス
1.5mL Sc-Vialセット L B 100組入 La-Pha-Pack1.5mL Sc-Vialセット L B 100組入La-Pha-Pack
7,399税込8,139
1箱(100組)
5日以内出荷から6日以内出荷
オートサンプラーバイアルスクリューバイアルセット(9-425)フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ9-425適合バイアル寸法(mm)11.6×32色(キャップ)
バイアル瓶