絞り込み
ブランド
容量(mL)
口内径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: バイアル瓶

バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
501件中 481501
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
HSセプタム Butyl/PTFE 大阪ケミカルHSセプタム Butyl/PTFE大阪ケミカル
8,298税込9,128
1箱(100個)
6日以内出荷
ねじ蓋HSバイアル 20mL 大阪ケミカルねじ蓋HSバイアル 20mL大阪ケミカル
8,098税込8,908
1箱(100個)
6日以内出荷
容量(mL)20
ねじ蓋HSバイアル 10mL 大阪ケミカルねじ蓋HSバイアル 10mL大阪ケミカル
6,998税込7,698
1箱(100個)
6日以内出荷
容量(mL)10
ピアースバイアル 60mL CV-600 B75760 大阪ケミカルピアースバイアル 60mL CV-600 B75760大阪ケミカル
10,980税込12,078
1箱(12個)
6日以内出荷
容量(mL)60
ミニバキュームチューブ 大阪ケミカルミニバキュームチューブ大阪ケミカル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
バキュームリアクション(加水分解)チューブは高耐圧製のガラスチューブと不活性で高真空シールを 形成するテフロンプランジャープラグとから出来ています。 このチューブはペプチドやタンパク質の加水分解、試料濃縮、ヒドラジン分解等、 高真空環境下での分解に最適です。 黒いキャップはDELRIN~R(アセタール樹脂)製です。
品名ミニバキュームチューブ
ミニバイアル 0.3mL 大阪ケミカルミニバイアル 0.3mL大阪ケミカル
39,980税込43,978
1箱(12個)
6日以内出荷
型式MV-03容量(mL)0.3品名ミニバイアル
ミニバイアル 0.1mL 大阪ケミカルミニバイアル 0.1mL大阪ケミカル
33,980税込37,378
1箱(12個)
6日以内出荷
仕様入数単位:pk型式MV-01容量(mL)0.1高さ(mm)32H品名ミニバイアル外径(mm)12Φ入数12
エース高耐圧ボトル 1850mL #36 大阪ケミカルエース高耐圧ボトル 1850mL #36大阪ケミカル
269,800税込296,780
1本
6日以内出荷
容量(mL)1850
エース高耐圧ボトル 950mL #36 大阪ケミカルエース高耐圧ボトル 950mL #36大阪ケミカル
199,800税込219,780
1本
6日以内出荷
容量(mL)950
エース高耐圧ボトル 325mL #36 大阪ケミカルエース高耐圧ボトル 325mL #36大阪ケミカル
149,800税込164,780
1本
6日以内出荷
容量(mL)325
黄PTFE/シリコンセプタムのみ 大阪ケミカル黄PTFE/シリコンセプタムのみ大阪ケミカル
2,498税込2,748
1箱(100個)ほか
6日以内出荷
黄PTFE/シリコンセプタム+白キャップ 大阪ケミカル黄PTFE/シリコンセプタム+白キャップ大阪ケミカル
3,298税込3,628
1箱(100個)ほか
6日以内出荷
黄PTFE/シリコンセプタム+黒キャップ 大阪ケミカル黄PTFE/シリコンセプタム+黒キャップ大阪ケミカル
3,198税込3,518
1箱(100個)ほか
6日以内出荷
100μLマイクロインサート樹脂脚付 大阪ケミカル100μLマイクロインサート樹脂脚付大阪ケミカル
12,980税込14,278
1箱(100個)
6日以内出荷
仕様8-425用アクセサリ品名島津用 オートサンプラー バイアル、100μLマイクロインサート 樹脂脚付き参照型番C4012-530Nキャップタイプ8-425用入数(個)100
ヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズ スクリューバイアル用セプタム PROQUALITAヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズ スクリューバイアル用セプタムPROQUALITA
8,598税込9,458
1箱(100個)
翌々日出荷
高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタムのみ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー材質高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)アズワン品番3-9253-03
目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル(瓶のみ)NEG(日電理化硝子)
6,698税込7,368
1ケース(10本)ほか
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
7,298税込8,028
1ケース(10本)ほか
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
目盛5ml間隔口内径(Φmm)32.5
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
8,898税込9,788
1ケース(50本)
7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル(瓶のみ)NEG(日電理化硝子)
8,298税込9,128
1ケース(50本)
7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 コクゴ加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器コクゴ
239,800税込263,780
1式
5日以内出荷
PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)熱伝導率を高めるため底部を平面に加工両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属【用途】換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)最大容量:4500ml耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3空重量:2.1kg*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
容量(mL)4500
スナップバイアル ヤマト科学スナップバイアルヤマト科学
3,198税込3,518
1パック(100個)
4日以内出荷
11mmスナップキャップまたはクリンプキャップが使用可能
容量(mL)2仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32
バイアル瓶