絞り込み
ブランド
容量(mL)
口内径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: バイアル瓶

バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
501件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶NEG(日電理化硝子)
2,298税込2,528
1ケース(5本)
5日以内出荷から7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
2,298税込2,528
1ケース(5本)
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
オートサンプラーバイアル コクゴオートサンプラーバイアルコクゴ
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません
容量(mL)1.5
バイアル用オプション品 8シリーズ用 アズワンバイアル用オプション品 8シリーズ用アズワン
2,079税込2,287
1パック(100個)
当日出荷
種別バイアル用セプタムアズワン品番2-865-17
バイアルSCC アズワンバイアルSCCアズワン
4,660税込5,126
1個(10本×5袋)ほか
当日出荷から12日以内出荷
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ 大阪ケミカルバイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ大阪ケミカル
8,298税込9,128
1箱(100セット)
5日以内出荷から6日以内出荷
寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ Agilent Technologies圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップAgilent Technologies
4,098税込4,508
1組(100個)
7日以内出荷
タイプ圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップキャップ色セプタムPTFE/ シリコン
セプタム付スクリューキャップ ケニスセプタム付スクリューキャップケニス
5,298税込5,828
1組(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色
バイアル瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
6,298税込6,928
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1ケース(10本)
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
マイクロバンク PL.170シリーズ プロラボマイクロバンク PL.170シリーズプロラボ
24,980税込27,478
1個(80本)
翌々日出荷から13日以内出荷
菌株保存用バイアル。多孔性ガラスビーズに菌株を取り込みます。ビーズの数(約25個)だけ復元が可能です
コレクションバイアル ポリプロピレン白キャップ付 1890CVシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)コレクションバイアル ポリプロピレン白キャップ付 1890CVシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
9,898税込10,888
1箱(100本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
アズラボスクリューキャップ付セル アズワンアズラボスクリューキャップ付セルアズワン
27,100税込29,810
1個
10日以内出荷
キャップ付きで気密性に優れています。
オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware LLG Labwareオートサンプラー用マイクロバイアル LLG LabwareLLG Labware(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1袋(100本)
翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様キャップ規格9-425材質硼珪酸ガラスサイズΦ11.6×32mm
スクリューバイアル(不活性処理済) ヤマト科学スクリューバイアル(不活性処理済)ヤマト科学
3,970税込4,367特価
1パック(100個)
当日出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32直径(mm)9
PETスクリューバイアル(中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアル(中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)
3,898税込4,288
1箱(50本)
当日出荷
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70
セントバイアルG マルエム[理化学・容器]セントバイアルGマルエム[理化学・容器]
7,798税込8,578
1ケース(100本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
バイアル用平底インサート アズワンバイアル用平底インサートアズワン
1,782税込1,960
1個
当日出荷
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。インサートで少量サンプル(300μL、250μL)に対応できます。
容量(μL)300型番300-Iアズワン品番2-866-13
シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)シリンジバイアルNEG(日電理化硝子)
20,980税込23,078
1ケース(96本)ほか
4日以内出荷
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース微量採集・検査に威力を発揮します。
PETスクリューバイアル 好川産業PETスクリューバイアル好川産業
149税込164
1本
翌々日出荷
中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です耐薬品性、耐加水分解性に優れております
用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)入数(本)1
スクリューバイアル ケニススクリューバイアルケニス
4,798税込5,278
1組(100本)ほか
4日以内出荷
材質ポリプロピレン容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明
スクリューバイアル(9-425) ケニススクリューバイアル(9-425)ケニス
2,998税込3,298
1組(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質【バイアル】ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32
低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズPROQUALITA
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。 セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。
材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/フッ素フィルム(耐薬品性はPTFE相当)・シリコン厚さ(mm)(セプタム)Φ8.8×1寸法(mm)Φ9×12×32、(キャップ)9-425容量(mL)2
バイアル瓶アダプター 日電用 石井理化機器製作所バイアル瓶アダプター 日電用石井理化機器製作所
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです。
タイプ日電理化硝子対応共通15/25全長(mm)50材質パッキン:フッ素ゴム
穴開青蓋 セプタムスリット入 大阪ケミカル穴開青蓋 セプタムスリット入大阪ケミカル
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
仕様入数単位:本 穴あき青キャップ セプタム付 スリット入参照型番CS09BW-Sキャップタイプ9-425入数100セプタム青PTFE/白シリコン
穴開青蓋 セプタム付 大阪ケミカル穴開青蓋 セプタム付大阪ケミカル
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
仕様穴あき青キャップ セプタム付 入数単位:本参照型番CS09RWキャップタイプ9-425入数100セプタム赤PTFE/白シリコン
クライオジェニックバイアル コーニングクライオジェニックバイアルコーニング
43,980税込48,378
1セット(500本)
翌々日出荷から7日以内出荷
キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃
仕様セルフスタンディング:可
エース高耐圧チューブ 三商エース高耐圧チューブ三商
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
マイクロバンク プロラボマイクロバンクプロラボ
11,980税込13,178
1個(25本)
翌々日出荷
菌株保存用バイアル。便利な小包装25バイアル入
仕様容器サイズ(mm):76x76x52()、コード番号:0191005935色ミックス(各5本)質量(g)185アズワン品番62-2080-58
ヘッドスペースバイアル用オプション品 アズワンヘッドスペースバイアル用オプション品アズワン
1,040税込1,144
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
オートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品 LLG Labwareオートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品LLG Labware
3,398税込3,738
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
オートサンプラー用バイアル LLG Labware 8-425シリーズ LLG Labwareオートサンプラー用バイアル LLG Labware 8-425シリーズLLG Labware
2,598税込2,858
1袋(100本)
翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
オートサンプラー用プラスチックバイアル LLG Labware LLG Labwareオートサンプラー用プラスチックバイアル LLG LabwareLLG Labware
3,998税込4,398
1袋(100本)
当日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。生体アプリケーションや金属含有率の高いサンプルに適しています。
容量(mL)0.3アズワン品番3-9524-02
バイアル用オプション品 9シリーズ用 アズワンバイアル用オプション品 9シリーズ用アズワン
2,178税込2,396
1パック(100個)
当日出荷
種別バイアル用セプタムアズワン品番2-866-15
PCセラムバイアル オートクレーブ対応 RPCシリーズ TriForestPCセラムバイアル オートクレーブ対応 RPCシリーズTriForest
12,980税込14,278
1パック(100本)
翌々日出荷
耐破砕性のポリカーボネート製容器です。オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途オートクレーブ可
ピンバイアル マルエム[理化学・容器]ピンバイアルマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
6,898税込7,588
1ケース(150本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様本体のみ材質PP(ポリプロピレン)
バイアル用樹脂脚付インサート アズワンバイアル用樹脂脚付インサートアズワン
9,900税込10,890
1個
当日出荷
容量(μL)250型番250-IPアズワン品番2-866-14
バイアル用樹脂脚付インサート アズワンバイアル用樹脂脚付インサートアズワン
9,405税込10,346
1個
当日出荷
容量(μL)150型番150-IPアズワン品番2-865-16
細口バイアル用マイクロインサート 大阪ケミカル細口バイアル用マイクロインサート大阪ケミカル
11,980税込13,178
1パック(100本)
当日出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)-TGK品番149-04-34-29種別0.1mL樹脂脚付インサート材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン寸法(mm)Φ12×32材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32キャップタイプ-材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-1388-07
バイアルのみ TGK(東京硝子器械)バイアルのみTGK(東京硝子器械)
2,498税込2,748
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
容量(mL)2.0
バイアル瓶