絞り込み
ブランド
容量(mL)
口内径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: バイアル瓶

バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
501件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1箱(50組)
4日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー瓶/無色、キャップ/白規格【ゴム栓】液状用底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 瓶のみ 茶NEG(日電理化硝子)
8,398税込9,238
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
7,598税込8,358
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
無色底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1箱(25組)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/茶、キャップ/白底形状平底
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1箱(50組)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/白底形状平底
バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1箱(50組)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/茶、キャップ/白肉厚(mm)1.5底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
シリンジバイアル 茶 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル 茶 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
25,980税込28,578
1箱(100組)
7日以内出荷から11日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン瓶/茶、キャップ/黒
シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
23,980税込26,378
1箱(96組)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン瓶/無色、キャップ/黒
ガスクロバイアル 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル 瓶のみ 茶NEG(日電理化硝子)
8,398税込9,238
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
材質硬質ガラス
ガスクロバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
7,498税込8,248
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
材質硬質ガラス無色
ガスクロバイアル 透明 メラミンキャップ・ブチルゴム栓 標準セット NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル 透明 メラミンキャップ・ブチルゴム栓 標準セットNEG(日電理化硝子)
32,980税込36,278
1箱(50本)
4日以内出荷
低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム透明
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
35,980税込39,578
1箱(20組)
11日以内出荷
瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
容量(mL)150材質瓶/強化硬質ガラス、カバーキャップ/フェノール樹脂、パッキン/ダブルフッ素PTFE型式WT-150無色高さ(mm)125外径(Φmm)50アズワン品番62-9973-85
目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶NEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1ケース(10本)ほか
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
バイアル瓶 本体のみ  茶 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 本体のみ 茶NEG(日電理化硝子)
18,980税込20,878
1ケース(50本)
4日以内出荷
クレイギー管 NEG(日電理化硝子)クレイギー管NEG(日電理化硝子)
9,898税込10,888
1ケース(100本)
4日以内出荷
O-157・サルモレラ菌など、食中毒を引き起こす細菌検査の必需品。上部を開口にし、試験管の内面との距離を保つようにして、使いやすく作業性がアップする形にしました。培地の量に合わせて2種類の長さを用意してます。
外径(Φmm)5内径(Φmm)3.6開口寸法(mm)外径:7
EPAバイアル 強化硬質 NEG(日電理化硝子)EPAバイアル 強化硬質NEG(日電理化硝子)
36,980税込40,678
1ケース(50本)
4日以内出荷
水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。
容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
内面フッ素コートマイクロスクリューバイアル 三商内面フッ素コートマイクロスクリューバイアル三商
27,980税込30,778
1セット(6個)
7日以内出荷
材質(キャップ)フェノール樹脂材質(パッキン)PTFE/シリコン
内面フッ素コートスクリューバイアル 三商内面フッ素コートスクリューバイアル三商
38,980税込42,878
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE/シリコン
CZバイアル用アルミシール 三商CZバイアル用アルミシール三商
1,498税込1,648
1セット(100個)
7日以内出荷
セラムバイアル 三商セラムバイアル三商
34,980税込38,478
1セット(100個)
7日以内出荷から9日以内出荷
酵母、細菌の培養液の少量保存に適しています。透明で高いガスバリア性。パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。USP Class Ⅵ適合。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート共重合体、キャップ:高密度ポリエチレンキャップタイプ20-415口内径(Φmm)11
PPバイアル瓶 三商PPバイアル瓶三商
29,980税込32,978
1セット(300個)ほか
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
褐色
MVバイアル用ギヤーパッキン 三商MVバイアル用ギヤーパッキン三商
2,498税込2,748
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
PPバイアル瓶 PV-6 白 三商PPバイアル瓶 PV-6 白三商
27,980税込30,778
1セット(400個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)32口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
PPバイアル瓶 PV-4 白 三商PPバイアル瓶 PV-4 白三商
28,980税込31,878
1セット(500個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)16口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
PPバイアル瓶 PV-3 白 三商PPバイアル瓶 PV-3 白三商
28,980税込31,878
1セット(600個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)11口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
PPバイアル瓶 PV-2 白 三商PPバイアル瓶 PV-2 白三商
43,980税込48,378
1セット(1000個)
5日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)7口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
PPバイアル瓶 PV-1 白 三商PPバイアル瓶 PV-1 白三商
39,980税込43,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)4口内径×胴径×全長(mm)7.5×14.9×44.2
PPバイアル瓶 PV-01 白 三商PPバイアル瓶 PV-01 白三商
58,980税込64,878
1セット(1500個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)2.5口内径×胴径×全長(mm)7×13.1×35.2
エムPPバイアル瓶 三商エムPPバイアル瓶三商
17,980税込19,778
1セット(200個)ほか
7日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
EPAバイアル I-CHEM 三商EPAバイアル I-CHEM三商
54,980税込60,478
1セット(72個)
7日以内出荷
飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドですクラス300シリーズは、ケースと分析証明書に製造番号が書き込まれ、またバイアル1本1本に製造番号とコンテナ番号を記入したバーコードが添付されています。
種別クラス300厚さ(mm)セプタム:3.18容量(mL)40セプタムPTFE/シリコン
EPAバイアル I-CHEM 三商EPAバイアル I-CHEM三商
44,980税込49,478
1セット(72個)
5日以内出荷から7日以内出荷
飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです
種別クラス200厚さ(mm)セプタム:3.18容量(mL)40セプタムPTFE/シリコン
ピアースバイアル 大阪ケミカルピアースバイアル大阪ケミカル
6,998税込7,698
1ケース(12本)
5日以内出荷
微量試験、ガスクロマトグラフィー用のサンプリングバイアルとして最適です。外気に触れることなくシリンジでサンプルの出し入れが出来ます。
容量(mL)24寸法(Φ×高さH)(mm)27×57アズワン品番61-9639-07
法医学バイアル 201シリーズ サビレックス法医学バイアル 201シリーズサビレックス
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
DNAの長期保存用としてデザインされたバイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。セプタム蓋は上面中央に穴が開いています。
種別内底V型 セプタム蓋
法医学バイアル 201シリーズ サビレックス法医学バイアル 201シリーズサビレックス
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
DNAの長期保存用としてデザインされたバイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
種別内底V型 針貫通蓋
法医学バイアル 201シリーズ サビレックス法医学バイアル 201シリーズサビレックス
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
DNAの長期保存用としてデザインされたバイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。
種別内底V型 標準蓋
特殊バイアル 201シリーズ サビレックス特殊バイアル 201シリーズサビレックス
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。情報記入用のタブ(インデックス)を差し込めます。(タブ別売)
容量(mL)13種別内底平型 上面凹状蓋アズワン品番61-8490-31
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
容量(mL)0.5種別内底V型 針貫通蓋アズワン品番61-8490-22
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。セプタム蓋は上面中央に穴が開いています。
容量(mL)0.5種別内底V型 セプタム蓋アズワン品番61-8490-21
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。
バイアル瓶