バイアル瓶 :「島津」の検索結果

バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1パック(100本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
1袋(100本)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)- TGK品番149-04-34-29 種別0.1mL樹脂脚付インサート 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 寸法(mm)Φ12×32 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 キャップタイプ- 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-1388-07
1パック(100本)
9,998 税込10,998
欠品中

ヘッドスペースサンプラー(島津・アジレント)に適しています。
1袋(100本)
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC、LCオートサンプラー(島津・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)4
1袋(100本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質硼珪酸ガラス(USP type1) 容量(mL)1.5 サイズ(mm)Φ11.6×32
1個
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドスペースサンプラー(島津・アジレント)に適しています。キャップは磁石に付きます。
仕様褐色バイアル、キャップサイズ: 18-400 材質硼珪酸ガラス 寸法(mm)18091306/Φ22.5×46、18091307/Φ22.5×75.5 容量(mL)10 アズワン品番3-9519-03
1袋(100本)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ) 寸法(mm)Φ12×32 容量(mL)1.5 材質(本体)硼珪酸ガラス 口径タイプ広口(10-425) アズワン品番2-4317-20 セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
8,198 税込9,018
6日以内出荷

容量(mL)1.5 適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし) 寸法(mm)12×32H 参照型番(島津)228-15652-92 キャップ8-425 セプタム黄PTFE/シリコン
1箱(100個)
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様入数:1袋(100個入) 材質:キャップ/スチール、セプタム/シリコンゴム(白)・PTFE(赤) キャップサイズ:Φ18mm 適用:アジレント・パーキンエルマー・島津 アズワン品番4-482-21
1袋(100個)
8,500 税込9,350
当日出荷

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタムのみ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー 材質高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用) アズワン品番3-9253-03
1箱(100個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

GC用セプタ、汎用セプタ
1本(50個)
3,898 税込4,288
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー 材質キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用) 寸法(mm)18 色(キャップ)シルバー アズワン品番3-9253-02
1箱(100個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

GC用セプタ、ローブリードセプタ
1本(50個)
9,698 税込10,668
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様8-425用アクセサリ 品名島津用 オートサンプラー バイアル、100μLマイクロインサート 樹脂脚付き 参照型番C4012-530N キャップタイプ8-425用 入数(個)100
1箱(100個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1箱(25個)
6,398 税込7,038
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GC用セプタ、高温対応セプタ
1本(50個)
9,998 税込10,998
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様バイアル+セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー 材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用) 寸法(mm)ビン本体/Φ22.5×75、キャップ/18 容量(mL)(バイアル) 20 キャップ色シルバー アズワン品番3-9253-01
1箱(100個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング