フリージングコンテナとは、耐冷保存用収納ケースで特殊加工した合成樹脂でできています。従来は困難とされていたガラス器具のマイナス保存を可能にさせました。フリージングコンテナは、本体と中仕切りとフタに分かれています。中仕切りを交換したり組み換えを変えたりすることで、様々な形状の瓶類に対応しています。またコンテナは積み重ねができるため、機能的な収納が可能。マイナス85℃~131℃まで対応しているタイプもあります。
260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーズボックス(防水強化タイプ) ケニス

    フリーズボックス(防水強化タイプ)

    ケニス(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
    適合チューブ(mL)1.2~2.0穴サイズ(mm)12×12
  • フリーズボックス アズワン

    フリーズボックス

    アズワン(2件のレビュー)
    6,940税込7,634
    1箱(10個)
    当日出荷
    フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
    付属品引出用シール×10枚材質耐水紙チューブ径(Φmm)10~12適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
  • アズラボ フリーズボックス アズワン

    アズラボ フリーズボックス

    アズワン
    5,090税込5,599
    1箱(10個)
    当日出荷
    液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
    適合チューブ径:最大Φ12.5mm材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
  • アズラボフリーズボックス アズワン

    アズラボフリーズボックス

    アズワン
    3,812税込4,193
    1袋(4個組)
    当日出荷
    蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。
    材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~121
  • フリーズボックス ケニス

    フリーズボックス

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
  • フリージングコンテナー FC NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー FC

    NEG(日電理化硝子)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
  • フリーザーラック SSI

    フリーザーラック

    SSI
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    1.5mLマイクロチューブの収納や輸送等に便利なボックスです。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の管理が簡単です。
    材質PP寸法(mm)71×153×54滅菌オートクレーブ可能架数50本
  • フリーズボックス 5ml用 三商

    フリーズボックス 5ml用

    三商
    4,198税込4,618
    1個(5個)
    当日出荷
    5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
    材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68耐冷温度(℃)-80
  • フリーズボックス ケニス

    フリーズボックス

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(12個)
    当日出荷
    箱とフタの両方にアルファベットと数字が付いていますので、試料の位置管理が簡単です。
    適合1.5/2.0mLマイクロチューブ材質紙(表面コート処理済)寸法(mm)132×132×53架数81(9×9)
  • ペーパーフリーズラック 三商

    ペーパーフリーズラック

    三商
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。フリーズボックスは別売です。
    耐荷重(kg)15耐冷温度(℃)-80材質(取手)ポリプロピレン
  • 検体保護ラック アズワン

    検体保護ラック

    アズワン
    5,900税込6,490
    1個
    翌々日出荷
    衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
  • クールワーク 三商

    クールワーク

    三商
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    -15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト寸法(mm)120×100×66穴径(Φmm)11.5深さ(mm)39適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ耐冷温度(℃)-80
  • フリージングコンテナー 本体C NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー 本体C

    NEG(日電理化硝子)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-33型式本体C寸法(mm)190×230×80H適合中仕切FC-4専用
  • アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ アズワン

    アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ

    アズワン
    12,400税込13,640
    1パック(10個×16本)ほか
    当日出荷
    超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
    材質紙(表面は耐水紙仕上げ)内寸法(mm)140×140×118.2外寸法(mm)146×146×121
  • フリーズボックス Thermo Fisher Scientific

    フリーズボックス

    Thermo Fisher Scientific
    20,980税込23,078
    1ケース(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
  • フリーズボックス 81穴 三商

    フリーズボックス 81穴

    三商
    9,198税込10,118
    1個(10個)
    当日出荷
    プラスチック箱・プラスチック仕切、81穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
    材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×52
  • フリーズラック フナコシ

    フリーズラック

    フナコシ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
    滅菌オートクレーブ可能
  • フリージングコンテナー用フタ FC-C NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー用フタ FC-C

    NEG(日電理化硝子)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-14適合本体(FC-4、FC-6を除くすべて)型式FC-Cフタ寸法(mm)120×193×20H
  • フリーズボックス用ストレージラック CFシリーズ アズワン

    フリーズボックス用ストレージラック CFシリーズ

    アズワン
    7,090税込7,799
    1個
    当日出荷
    各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
    材質SUS304
  • フリーズボックス 50ml用 三商

    フリーズボックス 50ml用

    三商
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    50mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、16穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
    材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×123
  • フリーズボックス 15ml用 三商

    フリーズボックス 15ml用

    三商
    13,980税込15,378
    1個(10個)
    当日出荷
    15mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、49穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
    材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×168×130
  • フリーズボックス NUNC(ヌンク)

    フリーズボックス

    NUNC(ヌンク)
    16,980税込18,678
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
  • フリーズボックス 100穴 三商

    フリーズボックス 100穴

    三商
    9,398税込10,338
    1個(10個)
    当日出荷
    プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
    材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
  • フリーズボックス 12穴 三商

    フリーズボックス 12穴

    三商
    8,398税込9,238
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
    規格1.5/2.0ml×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49耐冷温度(℃)-80
  • アイソフリーズラック SSI

    アイソフリーズラック

    SSI
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    7℃以上になると色が青紫からピンクに変化するラックです。 0~4℃を3時間以上保持できるので、温度変化に敏感なPCRや酵素・細胞実験に最適です。 フタ付で積重ねが可能です。
    寸法(mm)99×141×44架数0.2mL×96)96well PCRプレート×1)
  • フリージングコンテナー 本体B NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー 本体B

    NEG(日電理化硝子)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-42型式本体B寸法(mm)115×190×55H適合中仕切FC-1、2、3、5、09用
  • 防水カラーフリーズボックス ケニス

    防水カラーフリーズボックス

    ケニス
    999税込1,099
    1個(1個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕分けに便利な色が入ったフリーズボックスです。
    材質耐水紙(防水・撥水加工)
  • フリージングコンテナ NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナ

    NEG(日電理化硝子)
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    6日以内出荷
    -85℃までの超低温冷凍保存が可能な、特殊合成樹脂製のフリージングコンテナです。透明のフタ(別売)を使用すれば、着霜を防止できます。
  • フリーザーラックセット 50穴 BMFRシリーズ ザルスタット

    フリーザーラックセット 50穴 BMFRシリーズ

    ザルスタット
    9,998税込10,998
    1パック(10個)ほか
    18日以内出荷
    フリーザーラック。1.5ml/2.0mlチューブ×50本。未滅菌。※セット:ラック&間仕切り
  • フリーザーラック 1.5・2.0ml用 耐冷紙 100穴 20ラック入 BMFRシリーズ ザルスタット

    フリーザーラック 1.5・2.0ml用 耐冷紙 100穴 20ラック入 BMFRシリーズ

    ザルスタット
    20,980税込23,078
    1個(20ラック)
    22日以内出荷
    フリーザーラック。1.5ml/2.0mlチューブx100本。オートクレーブ不可。耐低温特殊紙製で、ディープフリーザー保存に最適。ラックは紙製なので全面に書き込みが可能
    仕様●サイズ(WxDxH):151x150x52mm(フタなし50.5mm)●ウェルサイズ:13.6mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:‐80℃~室温アズワン品番65-3811-26
  • フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ アズワン

    フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ

    アズワン
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
    各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
    材質SUS304適合チューブサイズ(ml)1.2・2.0
  • フリーズボックス 50穴 三商

    フリーズボックス 50穴

    三商
    7,998税込8,798
    1個(10個)
    3日以内出荷
    プラスチック箱(AS)・プラスチック仕切(ABS)、50穴タイプ。フタの四隅に爪付きで積重ね可能。オートクレーブ不可。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
    材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×75×52
  • クライオキューブボックス 1.8mL用 TARSONS

    クライオキューブボックス 1.8mL用

    TARSONS
    819税込901
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • アズラボフリーズボックス 赤・黄・緑・青 アズワン

    アズラボフリーズボックス 赤・黄・緑・青

    アズワン
    5,643税込6,207
    1袋(4個)
    当日出荷
    蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。本体に直接ナンバリングされています。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。使い分けのできる4色セットです。
    用途オートクレーブ可4色入(赤・黄・緑・青)材質ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-196~121適合チューブ(mL)0.5・1.5・2.0×100本外寸法(mm)132×132×53アズワン品番2-901-03
  • クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・25本収納 Simport

    クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・25本収納

    Simport
    7,398税込8,138
    1パック(8個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。
    用途オートクレーブ可(120℃・20分)
  • 傾斜フリーズボックス ケニス

    傾斜フリーズボックス

    ケニス
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    仕切を斜めにすることによりキャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。 耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。
    穴サイズ(mm)13×13
  • プラスチックフリーズボックス ケニス

    プラスチックフリーズボックス

    ケニス
    2,298税込2,528
    1組(2個)
    当日出荷
    -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。
    材質PPナチュラル・黄滅菌オートクレーブ可能
  • クールラック アズワン

    クールラック

    アズワン
    19,700税込21,670
    1セット(24本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
  • クライオマーカー Thermo Fisher Scientific

    クライオマーカー

    Thermo Fisher Scientific
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • フリージングコンテナー用中仕切 #2 NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー用中仕切 #2

    NEG(日電理化硝子)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-52適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.2 中仕切
フリージングコンテナ(フリーズボックス)